Multifunktionsmessgerät, digital, 3-phasig, Funktionen: Messung von Spannung/Strom/Frequenz, Versorgungsspannung: 230 V AC, 3 x 3-stellige LCD-Anzeige, Maße: 91,5 x 91,5 x 50 mm, 1/4 DIN, Montage: Schalttafeleinbau
Multifunktionsmessgerät, 3-phasig, digital, Funktionen: Messung von Spannung/ Strom/ Leistung/ Leistungsfaktor/ Wirkenergie/ Blindenergie/ Scheinenergie, Programmierbarer Strom- und Spannungswandler (primär/sekundär), Passwortschutz, Kommunikation: Modbus RTU, LCD mit Hintergrundbeleuchtung (1 x 4-stellig/2 x 7-stellig), Versorgungsspannung: 85...270 V AC, Abmessungen: 70 x 90 x 66,3 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Multifunktionsmessgerät, 3-phasig, digital, Funktionen: Messung von Spannung/ Strom/ Leistung/ Leistungsfaktor/ Wirkenergie/ Blindenergie/ Scheinenergie, Programmierbarer Strom- und Spannungswandler (primär/sekundär), Passwortschutz, Kommunikation: Modbus RTU, LCD mit Hintergrundbeleuchtung (1 x 4-stellig/2 x 7-stellig), Versorgungsspannung: 24 V AC/DC, Abmessungen: 70 x 90 x 66,3 mm, Montage: Tragschiene DIN 35