Mehrstockklemmen

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Artikelnummer: 106367
-31 % UVP: 2,03
1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün/gelb, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15, Zulassungen: ATEX/IECEx
Artikelnummer: 108569
-30 % UVP: 5,57
3,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Artikelnummer: 106369
-31 % UVP: 2,03
1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², Nennquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15, Zulassungen: ATEX/IECEx
Artikelnummer: 108572
-31 % UVP: 2,03
1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², AWG: 26...12, Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Artikelnummer: 106370
-30 % UVP: 2,15
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Doppelstockklemme mit Potenzialverbinder, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², Nennquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15, Zulassungen: ATEX/IECEx
Artikelnummer: 108568
-31 % UVP: 4,18
2,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², Nennquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Artikelnummer: 108571
-30 % UVP: 3,71
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schutzleiter-Doppelstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14...4 mm², Nennquerschnitt: 2,5 mm², Breite: 5,2 mm, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 500 V, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Artikelnummer: 108570
-30 % UVP: 3,71
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute