Industrieleuchten


Industrieleuchten – gutes Sehen für präzises Arbeiten

Industrieleuchten erleichtern ein komfortables und präzises Arbeiten und sind in der Produktion unabdingbar. Dabei sollten sie unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen und beispielsweise langlebig, robust sowie leistungsstark und dabei gleichzeitig auch stromsparend sein.

Besonders hochwertige Industrieleuchten mit LED-Technologie entsprechen diesen Kriterien. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen und Halogenstrahlern ermöglichen LEDs bei gleicher Lumenausbeute eine 60-prozentige Einsparung der Stromkosten. Darüber hinaus sind sie geradezu wartungsfrei und haben mit 60.000 Stunden eine lange Lebensdauer. Halogenstrahler können lediglich mit bis zu 4.000 Stunden und Energiesparlampen mit bis zu 15.000 Stunden aufwarten. Auch in Bezug auf Robustheit sind LEDs im Vorteil. Sie sind bis in die höchsten Schutzklassen erhältlich und je nach Leuchtkörper (zum Beispiel Borosilikatglas) unempfindlich gegenüber Stößen oder Vibrationen. Des Weiteren sind LEDs im Gegensatz zu anderen Leuchtmitteln besonders umwelt- und gesundheitsfreundlich. Von ihnen gehen keine UV- oder Infrarot-Strahlungen aus und auch giftige Gefahrenstoffe sind nicht zu befürchten.

Einsatzgebiete von Industrieleuchten

Industrieleuchten spielen im Industrieumfeld eine bedeutende Rolle.

Sie finden in folgenden Einsatzbereichen Anwendung:

  • Maschinen und Anlagen
  • Werkbänken
  • Prüfplätze
  • Sonstige Arbeitsplätze

Für all diese Einsatzgebiete ist gutes Sehen von Wichtigkeit. Besonders empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang tageslichtweiße Leuchten (> 5.300 Kelvin).

 

Hochwertige Industrieleuchten bei Automation24

Bei Automation24 erhalten Sie Industrieleuchten zu Top-Preisen Sie können unter anderem unterschiedliche Maschinenleuchten des Herstellers LED2WORK für Ihre Applikation erwerben. Ganz gleich ob Rohrleuchten wie zum Beispiel die 118110-01 - TUBELED_40 II 12W POWER, LED-Signalleuchten wie beispielsweise die LED2WORK 110890-11 - SIGNALED 8W oder die Flexarm-Maschinenleuchte LED2WORK 120112-02 - MECHALED 8,5W. Sie erhalten hervorragende Produktqualität zum Bestpreis.

Mit den Arbeitsplatzleuchten schaffen Sie eine angenehme Lichtatmosphäre. Durch die matten Scheiben der Systemleuchten von LED2WORK wird eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung bei gleichzeitig starker Lichtausbeute gewährleistet – wie z. B. die tageslichtweiße LED2WORK 141014-23 - SYSTEMLED 14 W ECO.

Zudem erhalten Sie im Online-Shop von Automation24 auch passende Schaltschrankleuchten vom Hersteller Rittal für Ihre Kompakt-Schaltschränke. Mit den leistungsstarken und platzsparenden LED-Systemleuchten, wie der Systemleuchte Rittal SZ 2500.210, schaffen Sie optimale Lichtverhältnisse bis in den kleinsten Winkel innerhalb des Schaltschranks.

Bestellen Sie jetzt Industrieleuchten bei Automation24. Ihre Produktion wird von der hochwertigen Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit der Produkte profitieren. Top-Preise, schnelle Lieferzeiten und das alles aus einer Hand – hier bei Automation24.