SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 0,75 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSAA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 1,5 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSAA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 0,55 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSAA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 1,1 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSAA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 2,2 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSAA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 5,5 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSB, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 3 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 7,5 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSB, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 11 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSC, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 15 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSC, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 4 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSA, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20
SINAMICS G120C, 3 AC, Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz, Bemessungsleistung: 18,5 kW, Mit 150 % Überlast für 3 s, 6 x DI/2 x DO, 1 x AI/1 x AO, Baugröße: FSC, Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP, Safe Torque Off (STO), Integrierter EMV-Filter Kategorie A, Schutzart IP20