Ihr Warenkorb ist momentan leer.
|
"Mit RiLineX wird die Stromverteilung im Schaltschrank neu gedacht: werkzeuglose Montage, definierte Systemsicherheit und eine flexible Systemarchitektur sorgen für effiziente Projekte." Oliver Fleischmann, Portfoliomanager Automation |
Sammelschienensysteme sind das Rückgrat jeder professionellen Stromverteilung in Schaltschränken. Die bisherigen RiLine60-Sammelschienensysteme mit klassischen Sammelschienenhaltern gelten als etabliert – haben aber Grenzen: lange Montagezeiten, umständliches Handling bei Gerätemontage, komplexe Anreihung bei mehreren Feldern.
RiLineX bricht diese Grenzen auf – durch eine systematische Überarbeitung der gesamten Systemlogik:
Rittal RiLineX: Modulare Sammelschienensysteme der Zukunft.
Dank durchdachter Stecktechnik und vormontierter Komponenten lässt sich RiLineX in wenigen Schritten sicher und schnell in Betrieb nehmen:
Die Basismodule werden dank modularem Design einfach werkzeuglos verbunden und mit den passenden Sammelschienen bestückt. Die Module rasten sicher ineinander ein und bilden die Grundlage für den weiteren Aufbau. Am schnellsten gelingt der Start mit einem bereits vormontierten Komplettboard.
Wählen Sie passend zum Anschluss für Rundleiter sowie laminierte oder massive Kupferschienen den geeigneten Anschlussadapter aus und rasten Sie diesen einfach auf.
Zur Montage von Kompaktleistungsschaltern (MCCBs) benötigen Sie noch die CB-Geräteadapter, die in zwei Ausführungen zur Verfügung stehen. „Universal“-Modelle bieten dank Schiebemuttern maximale Flexibilität, während „Easy-Fix“ der bequemen Anbringung externer Schalter aller gängigen Hersteller dient.
Sicherungskomponenten wie Sicherungshalter und Sicherungslasttrenner ermöglichen die sichere und normgerechte Absicherung von Stromkreisen im RiLineX-System.
Nach der Bestückung ist das RiLineX-System einsatzbereit und kann bei Bedarf jederzeit erweitert oder umgerüstet werden. Dazu muss das gesamte System nicht neu aufgebaut werden.
Für den individuellen Ausbau des RiLineX-Systems stehen verschiedene Zubehörkomponenten zur Verfügung. Dazu zählen beispielsweise Anreih-Sets zur Verbindung mehrerer Sammelschienenfelder sowie Abdeckstreifen für einen durchgängigen Berührungs- und Kontaktschutz. So lässt sich das System flexibel an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen.
Jetzt RiLineX-Sammelschienensysteme von Rittal online bei Automation24: Sorgen Sie für eine zukunftssichere Stromverteilung!
RiLineX von Rittal verbindet werkzeuglose Stecktechnik, vorspezifizierte Systemsicherheit und ein durchdachtes Modulkonzept zu einem der modernsten Sammelschienensysteme am Markt.
In der Kategorie Gehäusezubehör aus dem Bereich Industriegehäuse finden Sie bei Automation24 alle RiLineX-Module – vom Komplettboard über Geräteadapter bis zur Verbindungstechnik –, um Ihre Schaltschrankprojekte einfach, schnell und sicher zu realisieren. Profitieren Sie von bewährter Rittal-Qualität zu attraktiven Preisen und einer schnellen Lieferfähigkeit.
Wählen Sie jetzt Ihre RiLineX-Komponenten:
Sie haben noch technische Fragen?