Durchflussmessgeräte mit dynamischer Messblende

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Durchflusssensor, Medium: Wasser, Messbereich: 1...50 l/min, Messgenauigkeit: ± 3 %, Druckfestigkeit: max. 16 bar, Medientemperatur: 0...70 °C, Prozessanschluss: G 1/2 Innengewinde, Ausgang: 4-20 mA, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Material Dichtung: FKM, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107573
250,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Durchflusssensor, Medium: Wasser, Messbereich: 0,4... 6 l/min, Messgenauigkeit: ± 3 %, Druckfestigkeit: max. 16 bar, Medientemperatur: 0...70 °C, Prozessanschluss: G 1/4 Innengewinde, Ausgang: 4-20 mA, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Material Dichtung: FKM, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107576
250,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Durchflusssensor, Medium: Wasser, Messbereich: 1...25 l/min, Messgenauigkeit: ± 3 %, Druckfestigkeit: max. 16 bar, Medientemperatur: 0...70 °C, Prozessanschluss: G 1/2 Innengewinde, Ausgang: 4-20 mA, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Material Dichtung: FKM, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107572
250,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Durchflusssensor, Medium: Wasser, Messbereich: 1...100 l/min, Messgenauigkeit: ± 3 %, Druckfestigkeit: max. 16 bar, Medientemperatur: 0...70 °C, Prozessanschluss: G 1 Innengewinde, Ausgang: 4-20 mA, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Material Dichtung: FKM, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107575
250,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 32 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Durchflusssensor, Medium: Wasser, Messbereich: 1...80 l/min, Messgenauigkeit: ± 3 %, Druckfestigkeit: max. 16 bar, Medientemperatur: 0...70 °C, Prozessanschluss: G 1 Innengewinde, Ausgang: 4-20 mA, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Material Dichtung: FKM, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107574
314,55
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Durchflusssensor, Medium: Wasser, Messbereich: 1...15 l/min, Messgenauigkeit: ± 3 %, Druckfestigkeit: max. 16 bar, Medientemperatur: 0...70 °C, Prozessanschluss: G 1/2 Innengewinde, Ausgang: 4-20 mA, Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Material Dichtung: FKM, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 107571
250,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute