Kapazitive Sensoren

Mehr über die Funktion kapazitiver Sensoren, die Einsatzgebiete sowie die bei Automation24 verfügbaren Sensorausführungen erfahren Sie hier.

Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, IO-Link, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Schaltabstand: Sn = 25 mm, Einstellbar 0,5...40 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...110 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102753
-15 % UVP: 121,90 €
103,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [b], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100136
-15 % UVP: 149,80 €
127,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, IO-Link, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Schaltabstand: Sn = 15 mm, Einstellbar 0,5...30 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...80 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103190
-15 % UVP: 121,90 €
103,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 100139
-15 % UVP: 94,20 €
80,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104898
-47 % UVP: 138,72 €
73,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 8 mm [b], Schaltfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -35...85 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104892
-47 % UVP: 120,10 €
63,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Füllguttemperatur: bis 110 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100131
-15 % UVP: 135,10 €
114,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Maße: 55 x 35 x 15 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104901
-47 % UVP: 141,39 €
75,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Maße: 55 x 35 x 15 mm, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104902
-47 % UVP: 143,88 €
76,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 12 mm [nb], Schaltfrequenz: 50 Hz, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -35...85 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104894
-47 % UVP: 114,70 €
60,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Schaltabstand: Sn = 15 mm [nb]; einstellbar, Öffner/Schließer wählbar, Baulänge: 125 mm, 2-Leiter, Betriebsspannung: 20...250 AC/DC, Schutzart: IP65, Mediumstemperatur: -25...70 °C, Anschlussklemmen: max. 2,5 mm², Manteldurchmesser: 7...13 mm, Kabelverschraubung: M20 X 1,5, Inkl. 2 Befestigungsmuttern und Schraubendreher
Artikelnummer: 104414
-15 % UVP: 201,60 €
171,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, ATEX-Zulassung: Gruppe II, Kategorie: 3D, Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Artikelnummer: 101074
-15 % UVP: 165,40 €
140,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M12 x 1, Schließer, DC PNP, Sn = 4 mm [b], Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100127
-15 % UVP: 132,80 €
112,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100130
-15 % UVP: 132,50 €
112,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor Ø 34 mm, Schließer, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65, 2 m PVC-Kabel, Inkl. Befestigungsschelle
Artikelnummer: 100141
-15 % UVP: 153,40 €
130,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP/NPN, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 100790
-15 % UVP: 94,20 €
80,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 0,04 m PVC-Kabel mit M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100140
-15 % UVP: 91,60 €
77,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart: IP55/IP67, ATEX-Zulassung: Gruppe II, Kategorie 3D, Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Artikelnummer: 101073
-15 % UVP: 165,40 €
140,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 16 mm [b], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: M12 Steckverbindung
Artikelnummer: 104896
-47 % UVP: 146,82 €
77,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M12 x 1, Schließer, DC PNP, Sn = 8 mm [nb], Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100128
-15 % UVP: 132,80 €
112,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 16 mm [b], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104895
-47 % UVP: 148,89 €
79,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M30×1,5 / Länge: 125 mm, Schaltabstand: 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar), Schaltlogik: PNP, Betriebsspannung: DC, Anschluss: Klemmen bis 2,5 mm², Leitungsmantel: Ø7…13 mm, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…70 °C, Schaltfrequenz: 40 Hz
Artikelnummer: 110936
-15 % UVP: 144,90 €
123,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M30×1,5 / Länge: 81 mm, Schaltabstand: 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer, Betriebsspannung: AC/DC, Anschluss: 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…70 °C, Schaltfrequenz: 25 Hz AC / 40 Hz DC
Artikelnummer: 110933
-15 % UVP: 191,20 €
162,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer, PNP, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 30 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 10...40 V DC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104897
-47 % UVP: 140,81 €
74,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer wählbar, SCR, Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb], Schaltfrequenz: 10 Hz, Schutzart: IP67, Betriebsspannung: 20...250 V AC, Temperaturbereich: -25...80 °C, Anschluss: PVC-Kabel 2 m
Artikelnummer: 104899
-47 % UVP: 167,51 €
88,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Funktionsprinzip Kapazitiver Sensoren

Kapazitive Sensoren werden synonym auch oft als kapazitive Näherungsschalter bezeichnet und gehören zur Gattung der Positionssensoren. Diese Sensoren reagieren auf Änderungen des elektrischen Feldes, das sich in der aktiven Zone und somit in der Umgebung der sogenannten Sensorelektrode befindet. Dadurch können kapazitive Sensoren auch verschiedene Medien durch nicht-metallische Behälterwände oder an Bypassrohren erfassen. Daher werden sie häufig zur Erkennung von Grenzständen genutzt. Das zu erfassende Medium führt dabei zu einer Vergrößerung der Kapazität, was zu einer Veränderung des Ausgangszustands des Sensors führt.

Anwendung kapazitiver Sensoren

Kapazitive Sensoren finden vielfältigen Einsatz, wie zum Beispiel zur:

  • Erfassung von nahezu allen Kunststoffen
  • Erfassung von Glas, Keramik, Holz und Papier
  • Detektion von leitenden Medien oder Schüttgütern
  • Metallerfassung

Im Gegensatz zu induktiven Sensoren, detektieren kapazitive Sensoren nahezu alle Materialien und Medien.

 

Kapazitive Sensoren online bei Automation24 kaufen - in 24 h geliefert

Automation24 bietet Ihnen im Bereich Sensoriksysteme zahlreiche kapazitive Sensoren der Markenhersteller ifm und M.D. Micro Detectors zum Niedrigpreis.

Das angebotene Portfolio an kapazitive Standardsensoren umfasst Varianten aus Metall, Kunststoff sowie quaderförmige und zylindrische Bauformen. Letztere sind in den Ausführungen M12, M18 und M30 erhältlich. Die Schaltabstände reichen von 4 bis 25 mm. Die Einstellung erfolgt dabei über Potentiometer oder sogenannten Teach-Tasten und kann teils durch Tastensperren gesichert werden. Je nach Sensor ist die Funktion als Öffner oder Schließer frei wählbar.

Darüber hinaus weisen sämtliche kapazitive Sensoren des Portfolios, eine erhöhte Störfestigkeit für mehr Sicherheit auf. Auch die Visualisierung des Schaltzustands mittels LED über die einige der kapazitiven Sensoren im Sortiment verfügen, trägt zu einer sicheren Anwendung bei und ermöglicht die perfekte Einstellung des Schaltpunktes.

Neben kapazitiven Sensoren für Anwendungen ohne erhöhte Ansprüche, finden Sie auch Sensoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie zum Beispiel den KI505A von ifm mit 3D ATEX-Zulassung.

Wenn Ihnen eine vielfältige Verarbeitung der Sensordaten wichtig ist, stellen die Sensoren mit IO-Link Schnittstelle, wie der kapazitive Sensor KI6000 von ifm die richtige Lösung für Sie dar. Via IO-Link lassen sich die Sensoren sogar noch vor Einsatz parametrieren.

Die angebotenen kapazitiven Sensoren eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen zur Positions- und Füllstanderfassung.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an kapazitiven Sensoren zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation und erfassen Sie zuverlässig unterschiedliche Medien!