VEGA Grieshaber KG

VEGA Grieshaber Logo Autorisierter Partner Logo

Benötigen Sie moderne und leicht zu handhabende Messtechnik? Der erfahrene Hersteller VEGA Grieshaber hat die passenden Messgeräte für Ihre Ansprüche. Bestellen Sie diese bequem online bei Automation24 und überzeugen Sie sich selbst!

Kontakt

Produkt nicht gefunden?

Wir helfen Ihnen gerne weiter — auch bei der Bestellung von VEGA Grieshaber Produkten außerhalb unseres Webshop-Portfolios.

phone +49 (201) 52 31 30 0

Icon Mail  info@automation24.de



VEGA Grieshaber: innovative und leicht handhabbare Messtechnik

Die VEGA Grieshaber KG mit Sitz in Schiltach wurde 1959 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion innovativer Messtechnik für die Prozessindustrie spezialisiert. VEGA ist weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Füllstand-, Grenzstand- und Druckmessung.

Bei seinen Produkten setzt der Messtechnik-Experte VEGA auf die Erfüllung höchster Messgenauigkeits- und Sicherheitsansprüche. Darüber hinaus spielen eine hohe Langlebigkeit und eine einfache Bedienbarkeit eine wichtige Rolle. Dadurch lassen sich selbst anspruchsvolle Messaufgaben zuverlässig und leicht lösen.

In welchen Branchen wird VEGA-Messtechnik eingesetzt?

Messgeräte von VEGA sind für den Einsatz in den verschiedensten Branchen geeignet, darunter z. B.:

  • Wasser- und Abwasserindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Bergbau
  • Energieindustrie
  • Luftfahrt- und Schifffahrtsindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau

VEGA-Prozesstechnik im Online-Shop von Automation24 – jetzt bestellen und präzise Messaufgaben lösen!

Bei Automation24 finden Sie hochwertige VEGA Füllstandmesstechnik aus dem Bereich der Prozessinstrumentierung.

Sie können Radar-Füllstandmessgeräte der Serie VEGAPULS zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern in Messbereichen von 8 m bis 120 m erwerben. Dank der 80 Ghz Radar-Technologie sind die Messgeräte in vielfältigen Anwendungen einsetzbar – unabhängig von den Eigenschaften des Mediums sowie der vorliegenden Prozess- und Umgebungsbedingungen. Zudem sind Varianten für ATEX-Anwendungen verfügbar.

Zudem stehen Ihnen hydrostatische Füllstandmessgeräte bzw. Pegelsonden der Baugruppe VEGAWELL zur kontinuierlichen Messung von Flüssigkeiten in bspw. Tanks, Brunnen und Behältern zur Auswahl. Die Sonden sind mit einer robusten keramischen Messzelle ausgestattet und umfassen Druckbereiche von 0,1 bar bis 2,5 bar.

Die Vibrationsfüllstandschalter von VEGA eignen sich ideal für den Überfüll- oder Leerlaufschutz. Die zur Auswahl stehenden Messgeräte weisen eine Druckfestigkeit von bis zu 60 bar auf und eignen sich für die Minimal- oder Maximalfüllstanderfassung verschiedener Medien.

Wählen Sie VEGASWING Grenzstanddetektoren zur Erfassung von Flüssigkeiten.

Mit den VEGAVIB Füllstandschaltern können Sie granulierte und grobkörnige Schüttgüter detektieren.

Wenn Sie dagegen den Grenzstand pulverförmiger und feinkörnige Schüttgüter ermitteln wollen, sind die universell einsetzbaren Vibronik Grenzstandsensoren VEGAWAVE die ideale Lösung für Sie.

Darüber hinaus stehen Ihnen hygienekonformen und kosteneffizienten kapazitive Füllstandschalter der Serie VEGAPOINT zur Detektion wasserbasierter Flüssigkeiten oder leichter Schüttgüter zur Verfügung.

Des Weiteren finden Sie im Druckmesstechnik-Sortiment Relativdruckmessgeräte sowie Absolutdruckmessgeräte der Baureihe VEGABAR. Die Drucktransmitter eignen sich zur Druckerfassung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Dank ihrer langzeitstabilen Keramik- oder Metallmesszelle zeichnen sie sich durch ihre hohe Anlagenverfügbarkeit aus.

Durch die Bluetooth- und IO-Link-Schnittstelle lassen sich VEGA-Messgeräte einfach in bestehende Systeme integrieren und bequem über Smartphone oder die VEGA Tools-App einstellen.

Darüber hinaus verfügen viele VEGA-Lösungen über eine praktische Rundum-Statusanzeige, die eine einfache und zuverlässige Überwachung der Betriebszustände ermöglicht.

Zur Messwertübertragung müssen Signale ordnungsgemäß verarbeitet werden. Hier hat Automation24 mit den VEGATRENN Speisetrennern und Trennübertragern ebenfalls passende Lösungen für Sie im Sortiment. Diese eigenen sich zur Trennung von eigen- und nicht-eigensichere Stromkreisen oder zur Verstärkung von Signalübertragungen. Die VEGA Trennverstärker aus dem Bereich der Mess- & Regelungstechnik stehen Ihnen in 1- oder 2-kanaligen Ausführungen zur Auswahl, wobei sich letztere für den kombinierten Einsatz mit ex-zugelassenen Sensoren in explosionsgefährdeten Bereichen eignen.

In der Kategorie Prozessregelung / -überwachung erhalten Sie robuste Prozessanzeigen der Serie VEGAMET zur Datenvisualisierung sowie bspw. zur einfachen Pumpensteuerung, zur Füllstanderfassung und zur Durchflussmessung an offenen Gerinnen und Wehren. Die Displays sind dank Hintergrundbeleuchtung leicht lesbar und lassen sich ohne Programmierkenntnisse bedienen. Sie können zwischen Varianten mit Tasten oder Dreh-Druckknopf wählen. Die Anzeigen können jedoch nicht nur an der Messstelle ausgelesen werden, sondern sind auch mit Bluetooth® ausgestattet und lassen sich per Smartphone oder Tablet steuern. Alle Steuereinheiten mit Prozessanzeigen verfügen über eine Speisetrennerfunktion. Wahlweise stehen Ihnen Prozessanzeigen in kompakter Form für die Trageschienenmontage in Schaltschränken, Einbau-Steuergeräte für die Schalttafelmontage sowie Feldgehäuse für die Wand- und Rohrmontage zur Verfügung.

Automation24 versorgt Sie auch mit passendem Montagezubehör für Prozesssensoren. So erhalten Sie VEGABOX Druckausgleichsgehäuse, die dem elektrischen Anschluss von VEGAWELL Pegelsonden dienen und Messabweichungen durch schwankende Luftdrücke verhindern. Des Weiteren können Sie verschiedene Montagebügel für die VEGAPULS Füllstandmessgeräte erwerben.

Die Komplexität von Produktionsprozessen nimmt zu, das muss jedoch nicht auch für die Bedienung der eingesetzten Messgeräte gelten. Mit VEGA-Messtechnik erfüllen Sie auf einfache und zugleich innovative Weise höchst anspruchsvolle Messaufgaben. Überzeugen Sie sich noch heute davon und bestellen Sie Messgeräte vom erfahrenen Messtechnikexperten VEGA online bei Automation24!

Auf Lager verfügbare Produkte verschickt Automation24 schnell und zuverlässig binnen 24 Stunden nach Bestelleingang. Nehmen Sie gerne Kontakt zu den kompetenten Fachexperten auf, wenn Sie noch Fragen haben sollten.