Kapazitive Füllstandmessgeräte

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Konfigurierbar
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit bis 100 µS/cm, Sondenlänge max: 2.500 mm, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 %, Material Sonde: Edelstahl (1.4404) oder Kohlefaser, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Mit Überfüllsicherung WHG
Artikelnummer: 500002
ab 354,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 472 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101494
-12 % UVP: 487,70 €
429,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 264 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101162
-15 % UVP: 456,70 €
388,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 1.000 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich
Artikelnummer: 106121
493,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Elektronischer Füllstandsensor, Kapazitiv, Analogausgang: 4-20 mA oder 0-10 V, IO-Link 1.1, Überfüllschaltausgang, DC PNP, Stablänge: 728 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 101495
-12 % UVP: 520,20 €
457,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 1.000 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich/WHG
Artikelnummer: 106123
519,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 24 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 500 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich/WHG
Artikelnummer: 106122
519,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 24 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Kapazitiver Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten mit Mindestleitfähigkeit 30 µS/cm, Sondenlänge: 500 mm, Prozessanschluss: G 1 1/2, Ausgang: 4-20 mA, Prozessdruckbereich: -1...10 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...100 °C, Messgenauigkeit: ± 1 % der oberen Messwertgrenze, Material Sonde: Edelstahl, Material Gehäuse: Polyester, Schutzart: IP66, Für den explosionsfreien Bereich
Artikelnummer: 106120
493,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 24 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.