Sicherheitslichtschranken

Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000), Ausgang: 1 x PNP, Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %), Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109280
-10 % UVP: 80,70 €
72,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000), Betriebsreichweite: 0...8 m, Lichtquelle: Infrarotlicht, Ausgang: 1 x PNP, Versorgungsspannung: 24 V DC (-15/+15 %), Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, Schutzart: IP67, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 109281
-10 % UVP: 60,31 €
54,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 515 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 515 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 2, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107945
-40 % UVP: 783,20 €
469,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 1.215 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 4, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107973
-40 % UVP: 1.196,90 €
718,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 315 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 915 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 4, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107972
-40 % UVP: 985,53 €
591,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 815 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Anzahl Strahlen: 3, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107971
-40 % UVP: 920,64 €
552,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 13 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108320
-7 % UVP: 196,00 €
182,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 5...70 m, Grenzreichweite max.: 80 m, Lichtquelle: LED Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108312
-7 % UVP: 162,00 €
150,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108316
-7 % UVP: 196,00 €
182,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit L-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 515 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 515 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 2, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/L-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107976
-60 % UVP: 1.288,88 €
515,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit T-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 515 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 515 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 2, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/T-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107974
-60 % UVP: 1.565,13 €
626,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108314
-41 % UVP: 203,00 €
119,94 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 0,25...40 m, Grenzreichweite max.: 48 m, Lichtquelle: LED Rotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108319
-7 % UVP: 156,00 €
145,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit T-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 815 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 3, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/T-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107975
-60 % UVP: 1.796,03 €
718,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 0,25...40 m, Grenzreichweite max.: 48 m, Lichtquelle: LED Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108315
-7 % UVP: 156,00 €
145,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Betriebsreichweite: 5...70 m, Grenzreichweite max.: 80 m, Lichtquelle: LED Rotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108317
-9 % UVP: 162,00 €
146,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger, PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931), Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor, Ausgang 1 (Diagnoseausgang): Dunkelschaltung, Ausgang 2 (Schaltausgang): Hellschaltung, Versorgungsspannung: 24 V DC (-20/+20 %), Schaltfrequenz: 250 Hz, Umgebungstemperatur: -30...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Stecker (4-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 108318
-9 % UVP: 203,00 €
184,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke, Typ 4, Mit L-Mutingarmen, Sender/Empfänger, Auflösung: 415 mm (Körperschutz), Schutzfeldhöhe: 815 mm, Reaktionszeit: 14...16 ms, Reichweite: 0,5...50 m, Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m, Anzahl Strahlen: 3, Ausgänge: 2 x OSSD PNP, PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4, SIL (IEC 61508): SIL 3, Anzeige: Status/Diagnose, Funktionen: Muting/L-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %), Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig), Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig), Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107977
-40 % UVP: 1.473,05 €
883,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 14 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.