IO-Link Master

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


IO-Link Master, PROFINET, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103963
-10 % UVP: 393,60
354,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
IO-Link Master, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103961
-20 % UVP: 337,80
270,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
SIMATIC S7-1200, IO-Link Master SM 1278, 4 X IO-Link Master V1.1
Artikelnummer: 101775
UVP: 280,34
252,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET; TCP/IP JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103957
-20 % UVP: 355,10
284,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET, Ein-/Ausgänge: 16 (konfigurierbar), Digitale Eingänge: 12 (IO-Link Port Class A 4 x 2/IO-Link Port Class B 4 x 1), Digitale Ausgänge: 12 (IO-Link Port Class A 4 x 1/IO-Link Port Class B 4 x 2), Übertragungsstandard: 100Base-TX, Übertragungsrate: 100 Mbit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Anschluss Spannungsversorgung: M12 L-kodiert (XD1/XD2)
Artikelnummer: 109397
-10 % UVP: 500,60
450,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, Mit Modbus TCP-Schnittstelle, Ethernet, MQTT JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 8 DI/DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene, Inkl. COMBICON-Stecker
Artikelnummer: 104908
-10 % UVP: 482,00
433,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
IO-Link Master Starterkit, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Optischer Anstandssensor, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Artikelnummer: 103969
390,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master mit IoT Schnittstelle, MQTT JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 104836
-10 % UVP: 337,20
303,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103960
-20 % UVP: 414,80
331,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master Starterkit, IoT (Internet of Things), MQTT JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Temperaturschalter TV7105 mit IO-Link, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Artikelnummer: 105309
390,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
SIMATIC ET 200SP, CM 4xIO-Link ST, Kommunikationsmodul, IO-Link Ports: 4, Protokolle: 1.0/1.1, COM 1/COM 2/COM 3, 24 V DC, Farbcode: CC04, Passend für BU Typ A0
Artikelnummer: 104121
UVP: 237,00
225,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 4 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103958
-10 % UVP: 355,10
319,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, EtherNet/IP, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103964
-20 % UVP: 393,60
314,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, EtherNet/IP, 8 IO-Link Ports (4 Class A; 4 Class B), 12 x DI (4 x 2 Class A; 4 Class B)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103968
-20 % UVP: 520,20
416,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 8 DI/DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene, Inkl. COMBICON-Stecker
Artikelnummer: 103955
-10 % UVP: 496,10
446,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 16 x DI (8 x 2)/8 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103959
-20 % UVP: 414,80
331,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET, hygienisch, Digitale Eingänge: 16 (IO-Link Port Class A: 8 x 2), Digitale Ausgänge: 8, Übertragungsstandard: 100Base-TX, Übertragungsrate: 100 Mbit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP69K
Artikelnummer: 109396
-10 % UVP: 454,70
409,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103965
-20 % UVP: 439,80
351,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, PROFINET, 8 IO-Link Ports (4 Class A/4 Class B), 12 x DI (4 x 2 Class A/4 Class B, 8 x DO (4 Class A/4 Class B), 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103966
-20 % UVP: 520,20
416,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
IO-Link Master, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103962
-10 % UVP: 337,80
304,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, EtherNet/IP; TCP/IP JSON, 8 IO-Link Ports Class A, 8 DI/DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene, Inkl. COMBICON-Stecker
Artikelnummer: 103956
-10 % UVP: 496,10
446,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master Starterkit, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x 2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67, Optischer Abstandssensor O5D150, Steckernetzteil 230 V/24 V, M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m, M12-Sensorkabel 0,6 m
Artikelnummer: 105310
390,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
IO-Link Master, EtherNet/IP, 4 IO-Link Ports Class A, 8 x DI (4 x2)/4 x DO, 10Base-T/100Base-TX, Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s, Schutzart: IP65; IP66; IP67
Artikelnummer: 103967
-20 % UVP: 439,80
351,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Was ist ein IO-Link-Master?

Ein IO-Link-Master ist ein System, das zur Anbindung von IO-Link-Feldgeräten, wie beispielsweise Sensoren und Aktoren, an ein Automatisierungssystem dient. Auf diese Weise wird die Kommunikation zwischen einer Steuerung oder einem Supervisory Control and Data Acquisition System (kurz: SCADA-System) und einem Feldgerät ermöglicht. Mit anderen Worten fungiert ein IO-Link-Master als Netzwerk-Knoten bzw. Gateway und wandelt die Informationen vom IO-Link-Protokoll in ein Busprotokoll der Steuerungsebene um, wie zum Beispiel Ethernet IP, PROFINET oder Modbus.

Darüber hinaus verfügen einige IO-Link-Master über einen Internet of Things-Port (kurz: IoT-Port), der es zum Beispiel einem ERP-System ermöglicht, Informationen von IO-Link-Geräten über IT-freundliche Standards wie die Protokolle JSON und TCP-IP zu empfangen. Da Automatisierungs- und IT-Netzwerke auf diese Weise getrennt werden, arbeiten sie isoliert voneinander. Das vereinfacht die Systemintegration und erhöht die allgemeine digitale Netzwerksicherheit. Diese Technologie eignet sich besonders für Industrie-4.0-Anwendungen.

Dank der bidirektionalen Punkt-zu-Punkt-Kommunikation von IO-Link können die Ports an einem IO-Link-Master entweder als Eingang für den Sensordatenempfang, oder als Ausgang für den Datenversand an einen Aktor konfiguriert werden. Gleichzeitig versorgt ein IO-Link-Master die angeschlossenen Geräte mit Strom.

Damit IO-Link-Master mit einem oder mehreren IO-Link-Systemen verbunden werden können, müssen diese einem Umkreis von maximal 20 Meter installiert worden sein.

Wenn die Anzahl der IO-Link-Geräte die Anzahl der Eingänge und Ausgänge bzw. E/As im IO-Link-Master übersteigt, können mehrere IO-Link-Master in Form einer Kette bzw. Daisy Chain miteinander verbunden werden.

IO-Link-Master können direkt im Feld oder bei Vorhandensein eines zusätzlichen Wasser- und Staubschutzes auch außerhalb von Industriegehäusen montiert werden.

 

Wie wählen Sie den passenden IO-Link-Master?

Die Auswahl eines IO-Link Masters kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen:

  • Anzahl der Kanäle
  • Art des Feldbus-Kommunikationsprotokoll
  • Einsatz im Schaltschrank- oder Feldmontage
  • Notwendigkeit eines IoT-Ports

Da IO-Link ein offenes Protokoll ist, können auch Sensoren bzw. Aktoren anderer Hersteller an einen IO-Link Master eines bestimmten Herstellers angeschlossen werden.

IO-Link Master von Siemens und ifm bei Automation24: Was brauchen Sie für den Einstieg?

Bei Automation24 finden Sie eine umfassende Auswahl von IO-Link-Masters von renommierten Marken wie ifm oder Siemens zu Vorteilspreisen.

Für Industrie 4.0-Anwendungen eignet sich der IO-Link Master DataLine AL1302 hervorragend. Dank des eingebauten IoT-Ports ermöglich dieser eine einfachen Integration von Prozesswerten in ein ERP-System.

Ein einkanaliger IO-Link-Master wie das ZZ1060 - SET AL1060 kann zusammen mit der Parametriersoftware QMP010 von ifm für den Zugriff und die Konfiguration einzelner IO-Link-Geräte über USB verwendet werden.

In der Kategorie Sensoriksysteme finden Sie eine große Auswahl an passenden IO-Link-Sensoren für die verschiedensten Anwendungsgebiete, wie zum Beispiels für Druck-, Durchfluss, Füllstands- oder Temperaturmessungen.

Die passende Sensor-/Aktor-Verkabelung, die Sie für den Anschluss von IO-Link-Sensoren an Ihren IO-Link-Master benötigen, erhalten Sie im Bereich Verbindungstechnik.

Bestellen Sie jetzt Ihren IO-Link Master bei Automation24 und vereinfachen Sie die Integration zwischen Feldgeräten und dem Steuerungsbus. Alle Artikel sind auf Lager und können innerhalb von 24 Stunden versandt werden.