Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 9 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Der IO-Link Master StandardLine AL1103 von ifm electronic mit PROFINET-Schnittstelle bietet durch die Trennung Ihres Automatisierungs- und IT-Netzes eine sicherere Übertragung der Sensorinformationen mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s. Es können bis zu 8 IO-Link-Sensoren angeschlossen werden und der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbindungen. Durch seine hohe Schutzart IP65/IP66/IP67/IP69K ist der IO-Link Master StandardLine - AL1103 ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.