ifm electronic

M12 Sensorleitung ifm electronic EVF008

5-jahre-garantie
Artikelnummer: 104367
EAN: 4021179291224
  • Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Gewinkelt
  • 3 LEDs
  • 10 m MPPE-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Schleppkettentauglich
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 26,90
21,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
cruus
Passendes Zubehör
Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB
Automatisches Abmantelwerkzeug, Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, Kabeldurchmesser: 4,4...7,5 mm, Länge: 175 mm
Artikelnummer: 104050
-22 % UVP: 80,35
62,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,34-6 TQ - 30002160
Aderendhülse, Isoliert, DIN 46228 Teil 4, Nennquerschnitt: 0,34 mm², Hülsenlänge: 6 mm, Farbe: Türkis, Verpackungseinheit: 500 Stück
Artikelnummer: 103094
6,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M12
4
abgewinkelt
ja

Elektrische Daten

10...36 DC V
4 A

Mechanische Daten

grau
4,9 mm
10 m
MPPE
EPDM
PP
V4A (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
100 °C
IP67/IP68/IP69K
Lebensmittelindustrie

Weitere Informationen

cRUus
ja
ja
ja
ja

Klassifizierung

27-27-92-01
27-44-01-02
EC001855
85444290

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Sensorleitung ifm electronic EVF008
Die 4-polige M12 Sensorleitung EVF008 von ifm electronic ist eine optimale Anschlussleitung für PNP-schaltende Sensoren. Die Sensorleitung EVF008 hat eine abgewinkelte M12 Buchse und ein 10 m MPPE-Kabel. Die 3 LEDs für Betriebs- und Schaltzustandsanzeige sind auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar. Dank der Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur ist die M12 Überwurfmutter aus Edelstahl (1.4404) perfekt gegen Schock und Vibration gesichert. Die silikonfreie und halogenfreie Sensorleitung EVF008 mit vergoldeten Kontakten und der Schutzart IP65/IP67/IP68/IP69K ist bestens für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen