• Automatisches Abmantelwerkzeug
  • Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen
  • Kabeldurchmesser: 4,4...7,5 mm
  • Länge: 175 mm

Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB

Artikelnummer: 104050
EAN: 4003773092667
Passendes Zubehör
Technische Daten

Abisolierwerkzeug

Rundkabel

175 mm

4,4...7,5 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Automatisches Abmantelwerkzeug KNIPEX 1274180SB
Die automatische Abmantelungszange 1274180SB von KNIPEX ist geeignet für alle geschirmten und ungeschirmten Steuer- und Sensor-/Aktorleitungen mit einem Durchmesser von 4,4 bis 7,5 mm. So lassen sich z.B. hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR- und PVC-Kabelummantelungen bei Sensorkabeln und Gummileitungen leicht abmanteln. Dank der automatischen Einstellung auf den Kabeldurchmesser bleiben innere Leiter oder Schirmgeflechte unbeschädigt. Ein passendes Ersatzmesser finden Sie im Zubehör.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0