Industriesteckverbinder

Industriesteckverbinder – eine sichere Verbindung

Industriesteckverbinder sind wichtige Elemente in der Verbindungstechnik, mit denen elektrische Leitungen verbunden bzw. getrennt oder Sensoren angeschlossen werden können. Steckverbindungen bestehen in der Regel aus zwei Teilen, einem "männlichen"-Stecker und einer "weiblichen"-Buchse. Durch das Zusammenstecken der passenden Gegenstücke wird die Verbindung hergestellt. Beim Einsatz von Steckverbindern in der Industrie sind die Anwendungsbedingungen genauso zu beachten wie bei den Sensor- und Verbindungsleitungen.

Anwendungsbereiche für Steckverbinder

Steckverbinder gibt es in verschiedensten Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsfälle, wie zum Beispiel

Prinzipiell stellen Steckverbinder die zentralen Bausteine bei fast allen elektrischen Verbindungen dar und sind daher unverzichtbar.

 

Industriesteckverbinder in bester Markenqualität bei Automation24

Bei Automation24 finden Sie in der Kategorie Verbindungstechnik hochwertige Industriesteckverbinder von erfahrenen Herstellern.

Ob 3-, 4-, 5- oder 8-polig, M8 oder M12 von PHOENIX CONTACT, 4- oder 5- polige gerade oder abgewinkelte M12 Steckverbinder von ifm, oder gerade 7/8" Stecker und Buchse von Murrelektronik – Automation24 bietet eine große Vielfalt an Rundsteckverbindern für viele Anwendungsfälle.

Für Multitasking Anwendungen eignen sich die im Sortiment erhältlichen Rechtecksteckverbinder von HARTING, die eine einfache Übertragung von Leistung, Signalen, Daten und Druckluft zugleich ermöglichen.

Auch der Bereich Industrie 4.0 wird abgedeckt, denn unter den Industriesteckverbindern finden Sie zudem RJ45-Steckverbinder. Dazu zählen die abgeschirmten RJ45-Steckverbinder von PHOENIX CONTACT in abgewinkelter oder gerader Ausführung für Light-Duty Anwendungen und Ethernet sowie die feldkonfektionierbaren Steckverbinder von Helmholz für PROFINET. Darüber hinaus können Sie mit der 4-polige M12/RJ45 Schaltschrankdurchführung von Murrelektronik einen geschirmten Ethernet-Adapter erwerben.

Ventilsteckverbinder von Murrelektronik und Bürkert garantieren eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Von R. Stahl finden Sie robuste 3- oder 5-polige Ex-CEE-Stecker im Sortiment. Mit der Schutzart IP64 oder IP67 eigenen Sie sich für die EX-Zonen 1/2/21/22.

Die hier angebotenen Industriesteckverbinder erfüllen die notwendigen Eigenschaften für den Industrieeinsatz in allen Applikationen.

Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Industriesteckverbindern von ifm, Phoenix, Murrelektronik, Harting, Helmholz, Bürkert und R. Stahl zu sehr günstigen Preisen. Selektieren Sie jetzt die passenden Steckverbindungen für Ihre Applikation!