Leistungsschütze
Leistungsschütze
Leistungsschütze sind mechanische Schütze mit hoher Schaltleistung, die für die Steuerung von Motoren genutzt werden. Halbleiterschütze hingegen arbeiten mit schnelleren Schaltzeiten und vermeiden mögliche Abnutzung, indem sie elektronisch, nicht mechanisch funktionieren. Halbleiterwendeschütze eignen sich zur Richtungsumkehr von Drehstrommotoren. Alle Arten von Leistungsschützen sind in AC- sowie DC-Steuerspannung erhältlich. Die dreiphasigen Schützen sind mit Hilfskontakten ausgestattet, um der Steuerung Signale zurückzusenden.
Anwendungsbereiche der Leistungsschütze in der Industrie
Leistungsschütze werden typischerweise in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik eingesetzt. Konkrete Beispiele sind:
- Steuerung von Motoren und Anlagen
- Einschalten von elektrischen Heizungen
Leistungsschütze im Portfolio von Automation24
Leistungsschütze, wie beispielsweise das Leistungsschütz Siemens 3RT2028-1BB40 sind bei Automation24 mit einer Betriebsleistung von bis zu 18,5 kW im Angebot. Alle Schütze von Siemens gibt es in der Kategorie Schalttechnik in zwei Baugrößen S0 und S00 für verschiedene Betriebsspannungen und -ströme sowie Steuerspannungen. Die Hilfskontakte sind als Öffner und/oder Schließer ausgeführt.
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Leistungsschützen zu sehr günstigen Preisen.
Selektieren Sie jetzt das passende Leistungsschütz für Ihre Applikation!