Ein Transformator, auch Trafo genannt, besteht aus einer Primär- und einer Sekundärspule, die jeweils über Drahtwicklungen verfügen. Diese Wicklungen sind zumeist aus Kupfer.
Wenn Wechselstrom durch die Primärspule fließt, entsteht ein sich ständig änderndes Magnetfeld, das durch die Sekundärspule läuft und mittels Induktion eine Sekundärspannung erzeugt.
Das Verhältnis zwischen den Windungen der beiden Spulen bestimmt, ob eine Spannung hoch- oder heruntertransformiert wird. Je höher die Windungsanzahl an der Sekundärspule im Vergleich zu der an der Primärspule ist, desto höher ist die erzeugte Sekundärspannung. Somit kann ein Transformator eine höhere in eine niedrigere Spannung oder eine niedrigere in eine höhere Spannung transformieren.
Beide Spulen werden idealerweise durch einen Eisenkern miteinander verbunden. Dadurch werden die Magnetfeldlinien optimal gebündelt, sodass keine Energie verschwendet wird.
Transformatoren von Murrelektronik – die passende Spannung für jede Situation
Der Hersteller Murrelektronik bietet für verschiedene Einsatzgebiete unterschiedliche Transformatoren an. Auf diese Weise können stets die Spannungen erzeugt werden, die die jeweiligen Situationen erfordern.
Die Transformatoren von Murrelektronik werden unter anderem in folgenden Branchen genutzt:
Dank Erfüllung nationaler und internationaler Normen sowie UL und cUL Zertifizierung, können die Transformatoren weltweit eingesetzt werden.
Automation24 stellt Ihnen innerhalb der Kategorie Spannungsversorgung zuverlässig arbeitende Transformatoren von Murrelektronik zur Auswahl. Dort finden Sie Einphasen Steuer- und Trenntransformatoren sowie Einphasen Sicherheitstransformatoren.
Wählen Sie zwischen den Baureihen MTS, MST sowie MST Multispannungsbereich.
Transformatoren der Baureihe MTS, wie zum Beispiel der MTS - 86340, sind durch ihre integrierten Kombifüße für Schraub- und Tragschienenbefestigung ausgerichtet. Dadurch erfolgt die Montage besonders zeit- und kostensparend. Diese Transformatoren sind mit einer Eingangsspannung von 230/400 V AC sowie einer Ausgangsspannung von 230 oder 24 V AC erhältlich. Zudem umfassen sie einen Leistungsbereich von 40 bis 250 VA.
Die Transformatoren der Baureihe MST mit Schlüssellochaufhängung, wie der MST - 86306, haben eine Eingangsspannung von 230 und 400 V AC. Sie weisen außerdem eine Ausgangsspannung von 24 V AC (SELV) oder 320 V AC in einem Leistungsbereich von 320 bis 1.000 VA auf.
Besonders flexibel und dadurch innovativ sind die Transformatoren MST Multispannungsbereich, wie zum Beispiel der MST Multispannungsbereich - 86145, da sie mittels Brücken an verschiedene Netzspannungen angepasst werden können. Ein Brückenset ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Diese Transformatoren verfügen über elf vorkonfektionierte Eingangsspannungen von 208 bis 550 V AC. Der Ausgangsspannungsbereich umfasst 2-mal 115 V AC oder 1-mal 230 V AC.
Sie erfüllen die Zulassungen nach cURus, GOST sowie Germanischer Lloyd und sind demzufolge für den weltweiten Einsatz geeignet.
Zudem können Sie in der Kategorie Schaltnetzteile und USV unterschiedlichste Schaltnetzteile von PHOENIX CONTACT und Murrelektronik erwerben, die Applikationen regeln und mit Spannung versorgen.
Kaufen Sie jetzt zuverlässige Transformatoren von Murrelektronik und sorgen Sie in jeder Situation für die richtige Spannung. Freuen Sie sich über eine schnelle Lieferung. Jetzt bestellen!