Sicherheitsschaltleisten

Icon Kundensupport   Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Konfigurierbar
Sicherheitsschaltleiste, Maße (B x H): 35 x 85 mm, Betätigungskraft bei 100 mm/s: 32,7 N, Ansprechweg bei 100 mm/s: 6 mm, Nachlaufweg bis 400 N und 100 mm/s: 58,5 mm, Montagefuß: Clips-Fuß, Material: TPE

***Die Schaltleiste wird individuell für Sie zugeschnitten und konfektioniert und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen.***
Artikelnummer: 500036
ab 74,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Sicherheitsschaltleiste, Maße (B x H): 35 x 55 mm, Betätigungskraft bei 100 mm/s: 66,1 N, Ansprechweg bei 100 mm/s: 7,9 mm, Nachlaufweg bis 400 N und 100 mm/s: 27,5 mm, Montagefuß: T-Fuß, Material: TPE

***Die Schaltleiste wird individuell für Sie zugeschnitten und konfektioniert und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen.***
Artikelnummer: 500040
ab 69,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Sicherheitsschaltleiste, Maße (B x H): 25 x 45 mm, Betätigungskraft bei 100 mm/s: 53,9 N, Ansprechweg bei 100 mm/s: 7,7 mm, Nachlaufweg bis 400 N und 100 mm/s: 22,7 mm, Montagefuß: T-Fuß, Material: TPE

***Die Schaltleiste wird individuell für Sie zugeschnitten und konfektioniert und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen.***
Artikelnummer: 500039
ab 66,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Sicherheitsschaltleiste, Maße (B x H): 25 x 30 mm, Betätigungskraft bei 100 mm/s: 41,5 N, Ansprechweg bei 100 mm/s: 5 mm, Nachlaufweg bis 400 N und 100 mm/s: 15 mm, Montagefuß: T-Fuß, Material: TPE

***Die Schaltleiste wird individuell für Sie zugeschnitten und konfektioniert und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen.***
Artikelnummer: 500038
ab 66,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Konfigurierbar
Sicherheitsschaltleiste, Maße (B x H): 15 x 25 mm, Betätigungskraft bei 100 mm/s: 52,9 N, Ansprechweg bei 100 mm/s: 5,2 mm, Nachlaufweg bis 400 N und 100 mm/s: 7,8 mm, Montagefuß: T-Fuß, Material: TPE

***Die Schaltleiste wird individuell für Sie zugeschnitten und konfektioniert und ist deshalb vom Umtausch ausgeschlossen.***
Artikelnummer: 500037
ab 64,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!

Sicherheitsschaltleisten für den Schutz von Menschen und Maschinen

Sicherheitsschaltleisten werden zur Sicherung von Schließkanten an Quetsch- und Scherstellen eingesetzt. Diese zählen zu den taktilen Sensoren im Bereich der Sicherheitssensoren. Hierbei werden druckempfindliche Sensoren eingesetzt und sobald ein physischer Widerstand detektiert wird, stoppt die Bewegung. So lassen sich Unfälle sowie Beschädigungen von Maschinen vermeiden. Die Sicherheitsschaltleisten, auch Sicherheitskontaktleisten genannt, werden bei automatisierten Toren, Maschinen, Handlings Einrichtungen oder Bühnenelementen eingesetzt.

Was zeichnet die Sicherheitsschaltleisten vom Hersteller ASO GmbH aus?

Der Hersteller ASO GmbH, auch bekannt als ASO Safety Solutions, ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Sicherheitssensoren und seine patentierten Sicherheitsschaltleisten Sentir® edge zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und die Variantenvielfalt aus

Folgende Vorteile bieten die Sicherheitsschaltleisten des Herstellers ASO GmbH:

  • schnelles Stoppen der Maschinen durch geringen Anspruchsweg
  • unterschiedliche Höhenprofile, wodurch der Nachlaufweg angepasst werden kann
  • Reihenschaltung von bis zu 5 Sicherheitsschaltleisten möglich

Die Sicherheitsschaltleisten haben ein Kammer-in Kammer-System. Dadurch wird der innenliegende Schaltkreis vor äußeren Einflüssen geschützt. Das System funktioniert mittels des Ruhestromprinzips. Das bedeutet, sobald die Schaltleiste berührt wird, entsteht ein Kurzschluss im Inneren der Leiste. Dieser wird erkannt und löst den Stopp der Bewegung aus. Die Nachlaufkammer kompensiert die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, der Maschinen und Anlagen.

 

Sicherheitsschaltleisten bei Automation24 individuell konfigurierbar

Bei Automation24 können Sie aus dem Bereich der Sicherheitstechnik eine Auswahl an Sicherheitsschaltleisten vom Hersteller ASO GmbH online erwerben.

Zusätzlich können Sie einen besonderen Service in Anspruch nehmen und mit dem Konfigurator Ihre individuelle Sicherheitsschaltleiste bestellen. Geben Sie einfach die benötigte Länge an. Vor dem Versand wird die Schaltleiste entsprechend Ihrer Vorgaben zugeschnitten. Zusätzlich erfolgt das Abdichten der Leiste, in dem die Kontaktstecker montiert und die Endkappen in Position gebracht werden. Für den optimalen Anschluss können Sie zwischen verschiedenen Längen der Kabelführung währen. Zum Abschluss wird die Funktionstüchtigkeit geprüft und protokolliert. Auf Wunsch erhalten Sie auch das passende Alu-Profil.

Sie können die Sicherheitskontaktleisten auf zwei verschiedene Arten anschließen. Eine Möglichkeit ist der Industriestandard 4-Draht-Anschluss auch Querschlusskennung genannt. Dieser funktioniert mit einer Vielzahl an Sicherheitsrelais und Sicherheitssteuerungen. Die andere Variante wurde speziell von ASO GmbH entwickelt. Der Vorteil hierbei liegt beim geringeren Verdrahtungsaufwand. Dafür werden ein Sicherheitsrelais und ein passender Endwiderstand benötigt, die Sie beim Zubehör für Sicherheitssensoren finden. Beide Varianten sind auch bei den Schaltmatten und Sicherheitsbumpern von ASO Safety Solutions einsetzbar.

Bestellen Sie jetzt ASO-Sicherheitsschaltleisten für die Absicherung Ihrer Mitarbeiter und die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst sind. Sie müssen keine Anfrage per Mail senden, mithilfe des Konfigurators können Sie Sicherheitsschaltleisten bequem online bestellen. Konfigurieren Sie jetzt Ihr individuelles Produkt!