Überspannungsschutz für die Datentechnik

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


DT-TELE-RJ45, RJ45, IEC Prüfklasse: B2/C1-3/D1, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Baugröße (H x B x T): 102 x 25 x 63,5 mm, Anschluss: RJ45(RJ12/RJ11) und Schraubklemme (COMBICON), Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103625
-40 % UVP: 176,10 €
105,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
DT-LAN-CAT.6+ - Class EA (CAT.6A), RJ45, IEC Prüfklasse: B2/C1-3/D1, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...70 °C, Baugröße (H x B x T): 102 x 25 x 63,5 mm, Montageart: Anschlussspezifisches Stecken/Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103416
-35 % UVP: 204,00 €
132,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Lieferzeit auf Anfrage
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei).