Sicherheitszuhaltungen

Icon Kundensupport
Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!
Sie benötigen eine ausführliche Beratung zum Thema Sicherheitstechnik? Dann buchen Sie hier Ihre individuelle Sicherheitsberatung von M&P.


Betätiger für PSENmlock-Sicherheitszuhaltung, Codierung: kodiert, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 110509
55,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Betätiger für PSENmlock-Sicherheitszuhaltung, Codierung: vollkodiert, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 107270
58,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107286
248,49
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Power Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107285
341,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Betätiger für PSENmlock-Sicherheitszuhaltung mini, für seitliche Anfahrt, Codierung: vollcodiert, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 110277
48,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Betätiger für PSENmlock-Sicherheitszuhaltung mini, Fpr frontale Anfahrt, Codierung: vollcodiert, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 110278
48,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Zuhaltekraft: 1.950 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110514
240,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Power Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110510
UVP: 329,04
329,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Türgriffmodul für PSENmlock, Türanschlag: links, Mit 2 Türgriffen (rot und gelb), Kabelabgang: oben, Codierung: vollcodiert, Zuhaltekraft max.: 6.000 N, Material: Kunststoff/Edelstahl/Zink
Artikelnummer: 107280
254,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Zuhaltekraft: 1.950 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110276
249,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110511
379,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung mit Betätiger, Power Reset, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110512
UVP: 329,04
329,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Türgriffmodul für PSENmlock, Türanschlag: rechts, Mit 2 Türgriffen (rot und gelb), Kabelabgang: oben, Codierung: vollcodiert, Zuhaltekraft: bis zu 6.000 N, Material: Kunststoff/Edelstahl/Zink
Artikelnummer: 107281
268,16
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung mit Betätiger, Automatischer Reset, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107603
392,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung mit Betätiger, Power Reset, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 107604
392,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Mit Betätiger für seitliche Anfahrt, Zuhaltekraft: 1.950 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110515
285,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Mit Betätiger für frontale Anfahrt, Zuhaltekraft: 1.950 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110516
285,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Mit Betätiger für seitliche Anfahrt, Zuhaltekraft: 1.950 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110279
294,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung, Mit Betätiger für frontale Anfahrt, Zuhaltekraft: 1.950 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kat. 3, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: vollcodiert, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Automatischer Reset, Versorgungsspannung: 24 V DC, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110280
294,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Mechanische Sicherheitszuhaltung mit Betätiger, Automatischer Reset, Zuhaltekraft: 7.500 N, PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4, Ausgangsart: 2 x OSSD/1 x Meldeausgang, RFID-Codierung: codiert, Rastkraft: 30 N, Anzeige: LED-Zustandsanzeige, Versorgungsspannung: 24 V DC (+20/-20 %), Ausgangsstrom max.: 100 mA, Anschluss: Stecker M12 (8-polig)

 

***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Artikelnummer: 110513
379,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute