Geführter Radar-Füllstandsensor, für hohe Temperatur und hohen Druck, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich Stabsonde max: 10 m, Messbereich Seilsonde max: 45 m, Messbereich Koaxsonde max: 6 m, Prozessanschluss: Gewinde/Überwurfflansch, Schnittstelle: HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus/Bluetooth, Prozessdruckbereich: -1…40 bar, Prozesstemperaturbereich: -50…200 °C
Radar-Füllstandsensor, Statusanzeige über farbige LED, Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter, Messbereich: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 / G 1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Anschluss: PVC-Kabel (10 m)
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, Öffner/Schließer programmierbar + analog 4-20 mA oder 0-10 V, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 20 m, Ausgang: 4-20 mA/HART, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Anschluss: PUR-Kabel (10 m)
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss: G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Füllstandsensor, Geführte Mikrowelle, 4 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP, Prozessanschluss G 3/4 A, Sondenstäbe: bis 1.600 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 30 m, Ausgang: 4-20 mA/HART, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Anschluss: PUR-Kabel (10 m)
Radar-Füllstandsensor, Medien: Flüssigkeiten, Messbereich max: 10 m, Ausgänge: 4-20 mA; PNP/NPN, Prozessanschluss: G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario, Druckfestigkeit: 8 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C, Schnittstellen: IO-Link, Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Einsatz in geschlossenen oder geöffneten Behältern aus Metall oder Kunststoff (für Einsatz in offenen Behältern oder Kunststoffbehältern ist eine Antennenerweiterung notwendig)
Radar-Füllstandsensor, Mit Schiffzulassung, Medien: Flüssigkeiten/Schüttgüter, Messbereich max.: 20 m, Ausgang: 4-20 mA/HART, 2-Leiter, Prozessanschluss: G 1 / G1 1/2, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...80 °C, Anschluss: PUR-Kabel (10 m)
Radar-Füllstandsensor, Statusanzeige über farbige LED, Medien: Flüssigkeiten und Schüttergüter, Mit Überflütungsschutzhülse, Messbereich: 10 m, Ausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Bluetooth (App), Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1...3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40...60 °C, Kabellänge: 10 m
Radar-Füllstandsensor, Medien: Schüttgut, Messbereich max: 10 m, Ausgang: 4-20 mA HART, Prozessanschluss Vorderseite: kundenseitige Montagevorrichtung ohne Flansch, Prozessanschluss Rückseite: G 1, Prozessdruckbereich: -1…3 bar, Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C, Kabellänge: 10 m