Radar-Füllstandssensor WIKA ILT-C01 - 14797081
Der elektronische Füllstandsensor ILT-C01- 14797081 von WIKA mit der Schutzart IP67 arbeitet mit einem 60 GHz-Radar und misst berührungslos zwischen 100...5000 mm. Eine Messung ist direkt oder durch nichtmetallische Wandungen möglich. Der Füllstandsensor verfügt über einen Analogausgang (4-20 mA). Zwei weitere Schaltausgänge sind optional verfügbar. Der elektronische Füllstandsensor ILT-C01- 14797081 verfügt über eine Leerjustage die über einen Magneten Kalibiriert wird. Leerjustage blendet störende Einbauten im Tank (wie Rührwerke oder Wände) dauerhaft aus, damit der Sensor nur das echte Medium misst. Die Leerkalibrierung per Magnet dient zur Anpassung auf die Behältersituation und den Messbereich, hierbei wird der Behälterboden auf 0% Füllstand festgelegt.