Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1748 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (237 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (25 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (648 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
SALE (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Ausverkauf Ausverkauf
Ausverkauf (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
SALE - Programmiersoftware SALE - Programmiersoftware
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
PHOENIX CONTACT
  • M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung
  • Buchse
  • Schraubanschluss
  • Gerade
  • 4-polig
  • Überwurfmutter aus Edelstahl
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Kabelverschraubung: Pg7
Einloggen und Bewertung schreiben

M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA

Artikelnummer: 100486
EAN: 4046356170161
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Buchse M12
4
A
gerade
nein

Elektrische Daten

4 A
250 V AC/DC

Mechanische Daten

0,25 mm²
0,75 mm²
24
18
4...6 mm
Schraubanschluss
NBR
PA
Edelstahl (1.4404)

Umgebungsbedingungen

-40 °C
85 °C
IP65/IP67/IP69K

Weitere Informationen

cULus
UL
GOST
cUL
keine

Klassifizierung

85366990

Erweiterte Artikelbeschreibung
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
Der 4-polige M12 Steckverbinder 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA von PHOENIX CONTACT ist eine gerade Buchse. Dank des bewährten Anschlusses mit Kabelverschraubung Pg7 und der Überwurfmutter aus Edelstahl kann der M12 Steckverbinder 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA leicht in Betrieb genommen werden. Die hohe Schutzart IP67/IP69K ermöglicht den Einsatz des M12 Steckverbinders 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA in der Verpackungs- und Handlingstechnik, im Sondermaschinenbau, in der Fabrikautomation und in der Lebensmittelindustrie.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0