• Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,34 - 7038865

Artikelnummer: 102818
EAN: 4044773312959
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sensorkabel

4

0,34 mm²

ja

ja

Meterware

300 V

2000 V

schwarz

4,7 mm

5 x Kabel Ø

5 x Kabel Ø

PUR

-40...80 °C

-15...80 °C

cRUus
CE
RoHS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,34 - 7038865
Die Sensorleitung 7038865 - UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34 von LAPP mit einem Leitungsquerschnitt 4 x 0,34 mm² besitzt einen PUR Außenmantel. Die Aderisolation des UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4X0,34 wird über das Material PP gewährleistet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0