Temperaturtransmitter, Klasse A, Eintauchlänge: bis 600 mm, Messbereich: bis 200 °C, Ausgang: direkte Verdrahtung ohne Transmitter/4-20mA, Mit oder ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L), Schnittstelle: IO-Link, Schutzart: IP69K
Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, Öffner/Schließer antivalent, Messbereich: -20...140 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
TipSens Temperaturtransmitter, Eintauchlänge: 30 mm, Messbereich: -50…200 °C, 4-Leiter, Ausgang: IO-Link/4-20 mA/0...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 50 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Ohne Schutzrohr, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Temperatursensor mit Anzeige, IO-Link 1.1, 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V, Skalierbar), DC PNP/NPN, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart IP67, M12-Steckverbindung
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 100 mm, Messbereich: -50…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: Klemmenanschluss, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien hygienischen Bereich
Temperatursensor mit Anzeige, IO-Link 1.1, 2 x Öffner/Schließer programmierbar, DC PNP/NPN, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter, 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, 1 x Öffner/Schließer, Messbereich: -25...140 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 250 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Elektronischer Temperaturschalter, DC PNP, 2 x Schließer, Messbereich: -25...140 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.