Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Temperaturschalter
  • DC PNP
  • 2 x Schließer
  • Messbereich: -25...140 °C
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Einbaulänge: 50 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Elektronischer Temperaturschalter ifm electronic TK7110

Artikelnummer: 103672
EAN: 4021179311588
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturschalter

-25 °C

140 °C

Pt1000, Klasse B

± 0,1 K

1/3 s

Einstellringe

9,6 V

32 V

DC

PNP

500 mA

2 x Schließer (NO)

ja

ja

400 bar

G 1/4

50 mm

35 Nm

6 mm

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

FKM
PC, PBT
1.4404 (Edelstahl/316L)

-40 °C

80 °C

IP67

Fabrikautomation

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Temperaturschalter ifm electronic TK7110
Der elektronische Temperaturschalter TK7110 von ifm electronic hat zwei PNP-schaltende Schließer-Ausgänge. Der Temperatursensor mit der hohen Schutzart IP67 und einer Einbaulänge von 50 mm arbeitet in einen Messbereich von -25...140 °C. Der Temperaturschalter TK7110 verfügt über zwei optimal ablesbare Stellringe, die eine einfache Schaltpunkteinstellung ermöglichen. Die Ansprechzeit beträgt nur T05 = 1 s und T09 = 3 s. Eine mechanische Verriegelung verhindert ungewolltes Verstellen der Schaltpunkte. Der Temperaturschalter TK7110 mit M12-Steckverbindung und einem Prozessanschluss G 1/4 dient der Temperaturüberwachung im Maschinen- und Anlagenbau z.B. in Hydraulikaggregaten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0