Schaltnetzteil, Nennausgangsspannung: 24...28 V DC, Nennausgangsstrom: 5 A bei 24 V DC; 4,29 A bei 28 V DC, 120 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC, Wirkungsgrad: > 89 %, Maße (B x H x T): 43 x 109,8 x 102,7 mm, Hutschienenmontage, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Schaltnetzteil, Nennausgangsspannung: 24...28 V DC, Nennausgangsstrom: 2,5 A bei 24 V DC; 2,14 A bei 28 V DC, 60 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC, Wirkungsgrad: > 87 %, Maße (B x H x T): 43 x 109,8 x 102,7 mm, Hutschienenmontage, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Schaltnetzteil, 1-phasig, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Nennausgangsstrom: 5 A , 120 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC, Wirkungsgrad: 88 %, Maße (B x H x T): 35 x 125 x 110 mm, DC-OK LED, Anschluss: Push-in
Schaltnetzteil, 1-phasig, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Nennausgangsstrom: 10 A , 240 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC, Wirkungsgrad: 91 %, Maße (B x H x T): 52 x 125 x 117 mm, DC-OK LED, Anschluss: Push-in
Schaltnetzteil, Nennausgangsspannung: 24...28 V DC, Nennausgangsstrom: 0,63 A bei 24 V DC, 15 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC, Wirkungsgrad: > 82 %, Maße (B x H x T): 17,5 x 90 x 65 mm, Hutschienenmontage, Anschluss: Schraubklemmen
Schaltnetzteil, Nennausgangsspannung: 24...28 V DC, Nennausgangsstrom: 10 A bei 24 V DC; 8,6 A bei 28 V DC, 240 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC; 127...370 V DC, Wirkungsgrad: > 93 %, Maße (B x H x T): 50 x 136 x 135 mm, Hutschienenmontage, Anschluss: Schraubklemmen, Schutzart: IP20
Schaltnetzteil, 1-phasig, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Nennausgangsstrom: 20 A , 480 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 90...264 V AC, Wirkungsgrad: 94 %, Maße (B x H x T): 56 x 138 x 110 mm, DC-OK LED, Anschluss: Push-in
Schaltnetzteil, 3-phasig, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Nennausgangsstrom: 10 A , 240 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 340…550 V AC, Wirkungsgrad: 88 %, Maße (B x H x T): 48 x 125 x 125 mm, DC-OK-Signal, Anschluss: Push-in
Schaltnetzteil, 3-phasig, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Nennausgangsstrom: 20 A , 480 Watt, Eingangsnennspannungsbereich: 340…550 V AC, Wirkungsgrad: 90 %, Maße (B x H x T): 60 x 125 x 125 mm, DC-OK-Kontakt, Anschluss: Push-in
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.