Drehzahlsensoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], Schließer, DC PNP, Einstellbereich: 5...3.600 [Imp/min], Anschluss: M12 Stecker
Artikelnummer: 104622
-12 % UVP: 157,30
138,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Drehzahlwächter, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], Schließer, DC PNP, Einstellbereich: 5...3.600 [Imp/min], Anschluss: 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103540
-12 % UVP: 163,00
143,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Drehzahlwächter Compact, M30 x 1,5, Schaltabstand: 10 mm [b], Schließer, AC/DC, Einstellbereich: 5...3.600 [Imp/min], Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 103541
-12 % UVP: 162,20
142,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.