Temperaturtransmitter

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Konfigurierbar
Temperaturtransmitter, Klasse A, Eintauchlänge: bis 600 mm, Messbereich: bis 200 °C, Ausgang: direkte Verdrahtung ohne Transmitter/4-20mA, Mit oder ohne Schutzrohrschaft, Material: Edelstahl (316L), Schnittstelle: IO-Link, Schutzart: IP69K
Artikelnummer: 500021
ab 85,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Wählen Sie aus zahlreichen Optionen und konfigurieren Sie sich das Produkt, das am besten zu Ihrer Applikation passt!
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 25 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102660
-12 % UVP: 177,10
155,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102666
-12 % UVP: 189,70
166,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 150 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102668
-12 % UVP: 196,10
172,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103012
-15 % UVP: 214,10
182,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter - Betriebsspannung: 18...32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102556
-12 % UVP: 179,00
157,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106641
-4 % UVP: 146,35
139,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 100 mm, Messbereich: -50…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106092
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103013
-12 % UVP: 217,40
191,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106640
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/2 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106639
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102661
-12 % UVP: 182,30
160,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 30 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102665
-12 % UVP: 188,00
165,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/2, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102667
-12 % UVP: 192,80
169,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...150 °C, Prozessanschluss: G 1/4, Einbaulänge: 150 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102662
-12 % UVP: 185,70
163,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 30 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103011
-15 % UVP: 212,60
180,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106089
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 150 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106638
-4 % UVP: 146,35
139,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 100 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106637
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000, Betriebsspannung 18-32 V DC, Analogausgang 4-20 mA, Druckfestigkeit: 100 bar, Messbereich: -50...150 °C, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1, COM2
Artikelnummer: 102742
-8 % UVP: 268,30
246,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Pt1000/Klasse A, Messbereich: 0...150 °C, Parametrierbar, Medien: Flüssigkeiten und Gase, Prozessanschluss: G 1/4 B, Analogausgang: 4-20 mA, 2-Leiter, Druckfestigkeit: 270 bar, Fühlerlänge: 50 mm, Fühlerdurchmesser: 6 mm, Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571), Spannungsversorgung: 10...30 V DC, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Artikelnummer: 106636
-4 % UVP: 138,03
131,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: Klemmenanschluss, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien hygienischen Bereich
Artikelnummer: 106094
141,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106090
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 50 mm, Messbereich: 0…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/2, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106091
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Pt100 Temperaturtransmitter, Klasse A, Einstecklänge: 30 mm, Messbereich: -50…150 °C, Ausgang: 4-20 mA, Prozessanschluss: G 1/4, Halsrohr: 35 mm, Rohrdurchmesser: 6 mm, Material: Edelstahl (316L), Schutzart: IP66/IP67/IP69K, Anschluss: M12 Steckverbindung, Für den Ex-freien Bereich
Artikelnummer: 106528
160,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute