Schalttechnik

Schalttechnik ist zur Steuerung und Überwachung industrieller Prozesse essenziell. Umso wichtiger ist der Einsatz hochwertiger Schaltgeräte. Hier erfahren Sie mehr.


Passende Schalttechnik für jeden Anwendungsfall

Schaltgeräte sind der Schlüssel eines jeden Prozesskreislaufes. Egal welche Applikation oder welche Maschine – Schaltgeräte bieten die Möglichkeit eine Anwendung zu starten, zu unterbrechen oder zu stoppen. Dafür werden Geräte verwendet, die bezüglich Schaltleistung und Spannungsbereich an die jeweilige Anwendung angepasst sind. Dabei kann es sich nicht nur um EIN-AUS-Schalter, sondern ebenso um Hauptschalter zum Starten und Beenden des gesamten Prozesskreislaufes handeln. Ebenso kommen Schütze und Relais zum Einsatz, um beispielsweise Motoren zu starten. Zeitrelais sorgen für die nötige Überbrückungszeit in Ihrem Prozess.

Sicherheit durch das richtige Schaltgerät

Schaltgeräte müssen an die entsprechenden Umgebungsbedingungen und Prozessanforderungen angepasst sein. Berücksichtigt werden dabei Eigenschaften und Leistungen der Geräte wie:

  • Schaltleistung
  • Spannungsbereich
  • Betriebsart

Die Schaltleistung und der Spannungsbereich richten sich nach den angeschlossenen Komponenten in der Applikation. Die Schutzart hingegen sollte je nach Umgebungsbedingungen gewählt werden.

Hochwertige Schalttechnik bei Automation24 zu attraktiven Preisen

Bei Automation24 erhalten Sie im Bereich Schalttechnik Schaltgeräte der Hersteller Eaton, PHOENIX CONTACT, Siemens, Schneider Electric, Selec, TELE und Lovato Electric zu hervorragenden Preisen. Diese zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus und erhöhen die Zuverlässigkeit sowie Sicherheit von Menschen und Maschinen.

Mit Hauptschalter stellen Sie eine kontrollierte Energieversorgung Ihrer Maschinen sicher. Die Ausführungen von Eaton zeichnen sich durch ihre Schutzklasse IP65 aus. Sie sind somit gegen äußere Einflüsse wie Staub und das Eindringen von Wasser geschützt. Lovato Electric Hauptschalter hingegen zeichnen sich durch ihre Eignung für Einsätze in sicherheitsrelevanten Bereichen aus.

Mit den leicht zu handhabenden und vormontierten Koppelrelais sowie Solid-State Koppelrelais von PHOENIX CONTACT lassen sich Signale einfach trennen, vervielfältigen oder verstärken.

Wenn Sie ein Relais mit erweiterten Funktionen wie einer zeitverzögerten Ein- und Ausschaltung wünschen, stellen die Zeitrelais von Selec und TELE sowie die Zeitschaltuhren von Selec die richtige Wahl für Sie dar.

 

Wollen Sie beispielsweise Motoren und Anlagen schalten, benötigen Sie eine hohe Schaltleistung. Diese können Ihnen die Leistungsschütze von Siemens der Serie SIRIUS sowie die Schütze von Schneider Electric der Reihe TeSys Deca bieten. Als ideale Ergänzung finden Sie auch entsprechende Hilfsschütze der beiden Hersteller im Portfolio – die ideale Lösung zum Schalten von Steuer- und Hilfsstromkreisen. Mit den von Siemens erhältlichen Hilfsschalterblöcken lassen sich die Kontakte erweitern.

Für eine noch höhere Schaltgeschwindigkeit stehen Ihnen Halbleiterschütze von Siemens zur Auswahl, die dank ihrer elektronischen Arbeitsweise verschleißfrei schalten und besonders langlebig sind.

Ist es Ihnen wichtig die Sicherheit in kleineren Schaltanlagen erhöhen, sollten Sie sich die Kategorie Lasttrennschalter im Portfolio ansehen. Sie erhalten hier hochwertige EIN-AUS-Schalter und Hauptschalter von Eaton. Darunter finden Sie auch Komplettgeräte im Gehäuse, sodass das Schaltgerät ohne weiteres Schutzgehäuse direkt im Feld eingesetzt werden kann. Darüber hinaus erhalten Sie bei Automation24 jedoch auch entsprechende Industriegehäuse.

Wenn Sie Ihre Maschinen vor Überlast schützen wollen, dürfen die passenden Überwachungsrelais nicht fehlen. Sie haben die Wahl zwischen elektronischen Varianten von Siemens SIRIUS und thermischen Überlastrelais aus derselben Serie sowie der Reihe TeSys Deca von Schneider Electric.

Überdies können Sie im Automation24 Online-Shop mit Strom- und Spannungsüberwachungsrelais von Selec und TELE Schaltgeräte zur Überwachung weiterer Prozessparameter erwerben. Von letzterem genannten Hersteller erhalten Sie auch Temperatur- und Füllstandsüberwachungsrelais.

Wünschen Sie sich eine Alternative auf engstem Raum, um die Funktionen von Leistungsschützen und elektronischen Überlastrelais zu vereinen? Dann hat Automation24 mit kompakten Motorstartern der Serie SIRIUS 3RM1 aus dem Bereich der Antriebstechnik eine geeignete Lösung für Sie. Die Motorstarter eignen sich zum Start kleiner Motoren bis zu 3kW. Dank der innovativen Hybridschalttechnik profitieren Sie von einer Platzersparnis von bis zu 75 % im Schaltschrank, da je nach Anwendung bis zu vier Komponenten ersetzt werden können.

Aus der Kategorie Antriebstechnik finden Sie mit der modularen Kompaktabzweige-Serie TeSys U von Schneider Electric eine weitere Lösung, um Platz im Schaltschrank zu sparen. Der gemeinsame Einsatz TeSys U Basiseinheit mit einer Steuereinheit ersetzt den kombinierten Einsatz von Leistungsschützen und Leistungsschaltern. Das bedeutet für Sie einen geringen Verdrahtungsaufwand und 57 % mehr Platz im Schaltschrank.

Bei Automation24 finden Sie Schaltgeräte zu sehr attraktiven Preisen. Erhöhen Sie jetzt die Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen und selektieren Sie das passende Schaltgerät für Ihre Applikation!