Ihr Warenkorb ist momentan leer.
Edelstahl-Gehäuse zählen zu den besonders robusten Lösungen, wenn es darum geht empfindliche Bauteile zu schützen. Ihre herausragenden Eigenschaften manifestieren sich in einer erweiterten Schutzart sowie Schlagfestigkeit im Vergleich mit Kunststoff-Gehäusen wie ABS-Gehäusen oder Polyester-Gehäusen sowie anderen Metallen wie einem Stahl-Gehäuse.
Ein großer Vorteil von Edelstahl im Vergleich zu Stahl liegt in seiner hohen Korrosionsbeständigkeit. Durch den hohen Anteil an Chrom bildet Edelstahl eine schützende Oxidschicht, die ihn vor Rost und Korrosion schützt. Dies macht Edelstahl besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen, wie sie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie vorkommen. Ein weiterer Vorzug von Edelstahl ist seine hohe Beständigkeit gegenüber Säuren und Basen. Diese Eigenschaft macht ihn ideal für den Einsatz in der chemischen Industrie oder in Anwendungen, die regelmäßigen Kontakt mit aggressiven Substanzen haben. Zudem ist Edelstahl äußerst langlebig und pflegeleicht, was zu einer längeren Lebensdauer von Bauteilen führt und Wartungskosten reduziert.
Überdies sind die Edelstahl-Gehäuse selbstheilungsfähig, da der Chromanteil des Materials bei Beschädigung mit Sauerstoff reagiert und eine neue transparente Schicht aus Chromoxid bildet. Dadurch ist ein Korrosionsschutz naturgemäß gegeben und keine spezielle Lackschicht erforderlich.
Edelstahl-Gehäuse bringen ein höheres Gewicht mit als beispielsweise Aluminium-Gehäuse oder Polycarbonat-Gehäuse, was beim Transport beachtet werden sollte. Die überlegene Robustheit gerade in schwierigen Umgebungen machen Edelstahl-Gehäuse dennoch häufig zur ersten Wahl.
Edelstahl-Gehäuse finden in der Automatisierungstechnik vielfältige Verwendung. So werden sie in der Steuerungstechnik eingesetzt, um empfindliche Komponenten vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. In der Mess- & Regelungstechnik sowie der Prozessinstrumentierung schützen sie Sensoriksysteme, Messgeräte und andere sensible Instrumente besonders zuverlässig.
Edelstahl-Gehäuse eignen sich beispielsweise für diverse Branchen:
Automation24 legt wert auf eine große Auswahl an Edelstahl-Gehäusen und hat mit Rittal und Raychem RPG erfahrene Hersteller im Sortiment.
Die Klemmenkästen von Rittal aus der Baureihe HD sind hygienisch und damit perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie. Die Maße der hinteren Wand sind dabei leicht größer als die vordere Fläche, sodass eine leichte Neigung entsteht, durch die Flüssigkeit bei z. B. der Reinigung leicht abfließen kann und nicht auf dem Klemmenkasten verbleibt. Die Klemmenkästen HD von Rittal verfügen außerdem über die sehr hohe Schutzart IP66/IPX9, sodass hier auch der Reinigung mit einem Dampfstrahl nichts um Wege steht. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine Silikon-Dichtung sowie Verschlussschrauben. Durch den Sechskant-Schnellverschluss ist eine hygienegerechte Verschließung selbstverständlich garantiert.
Außerdem zu finden sind Klemmenkästen und E-Boxen der Baureihe KX von Rittal. Die Klemmenkästen verfügen über Schnellverschlüsse, während die E-Boxen mit einem Vorreiberverschluss aufwarten. Beide Varianten verfügen über die Schutzart IP66.
Ebenfalls im Sortiment von Automation24 finden Sie Edelstahl-Tastergehäuse der Firma Rittal. Die Baureihe SM bietet je nach Modell 1-4 Tasterausschnitte, um Ihre Taster zuverlässig abzuschirmen. Die Schutzart ist dabei mit IP66 sehr hoch. Diese sind ideal kompatibel mit den ebenfalls im Automation24-Sortiment erhältlichen Befehls- und Meldegeräten von Eaton und Siemens.
Vom Hersteller Raychem RPG steht eine breite Auswahl an verschiedenen Edelstahl-Gehäusen zur Verfügung, die allesamt über die hohe Schutzart IP66 verfügen.
Selbstverständlich ergänzt eine breite Auswahl an Gehäusezubehör für Edelstahl-Gehäuse das Sortiment, beispielsweise passende Tragschienen und Montageplatten.
Hochwertigen Edelstahl-Gehäuse bieten erstklassigen Schutz für Ihre sensiblen Komponenten und sind gleichzeitig kosteneffizient. Mit ihrer Festigkeit, chemischen Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen gewährleisten sie die langfristige Zuverlässigkeit Ihrer Systeme selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Entscheiden Sie sich für den umfassenden Schutz Ihrer Elektronik sowie Elektrotechnik und bestellen Sie noch heute Ihr passendes Edelstahl-Gehäuse! Bei Fragen steht Ihnen der kompetente Kundenservice gerne zur Verfügung. Nehmen Sie einfach hier Kontakt auf.