Rittal

Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.010 - 100 x 100 x 90

Artikelnummer: 103501
EAN: 4028177529403
  • SM Tastergehäuse
  • Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 90 mm
  • Rastermaß: 60 mm
  • Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Strichschliff
  • Schutzart: IP66
  • Tasterausschnitt (Ø): 22,5 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
68,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
Passende Zubehörgruppen
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M16x1,5 - bg 216VA
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M16 x 1,5, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103589
15,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M20x1,5 - bg 220VA
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M20 x 1,5, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103590
18,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225VA
Kabelverschraubung metrisch, Edelstahl, Gewinde: M25 x 1,5, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -40...130 °C, Schutzart: IP68/IP69K
Artikelnummer: 103591
21,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungshalter (4 Stück) Rittal KL 1594.000
KL Wandbefestigungshalter für Rittal Kleingehäuse, Wandabstand: 8 mm, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Verpackungseinheit: 4 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 103505
14,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Zubehör für Rittal SM 2384 zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastergehäuse
1

Mechanische Daten

Strichschliff (Korn 240)
100 mm
100 mm
90 mm
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
PU

Umgebungsbedingungen

IP66

Klassifizierung

27-18-01-02
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000200
EC000200
94039010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Edelstahl-Tastergehäuse Rittal SM 2384.010 - 100 x 100 x 90
Das Edelstahl-Tastergehäuse SM 2384.010 von Rittal, mit der Schutzart IP66 und den Abmessungen 100 x 100 x 90 mm, verfügt über einen Tasterausschnitt mit einem Durchmesser von 22,5 mm sowie einem Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen