Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


PLT-SEC-T3-24-FM-UT - IEC Prüfklasse: III/T3 (Typ 3), Nennspannung: 24 V AC (TN-S), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 93,4 x 17,7 mm, Leiterquerschnitt: 0,2...2,5 (flexibel)/4 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 104455
-25 % UVP: 138,50 €
103,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
VAL-SEC-T2-3S-350-FM - Typ 2, Wechsler, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 97,9 x 49,2 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm), Mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1/L2/ L3/N/PE) und Fernmeldekontakt
Artikelnummer: 103412
-35 % UVP: 385,10 €
250,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
VAL-SEC-T2-1S-350-FM - Typ 2, TN-S/TT, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/ 125 V DC (200 mA DC) , Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 97,9 x 24,4 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm), Fernmeldekontakt
Artikelnummer: 103427
-40 % UVP: 211,40 €
126,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM - Typ 1+2, Wechsler, IEC Prüfklasse: I+II/T1+T2/T1/I, Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20 (nur bei Nutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 95,2 x 106,8 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...35 mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103422
-40 % UVP: 1.046,90 €
628,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Typ 1+2, Wechsler, IEC Prüfklasse: I+II/T1+T2/T1/I, Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20 (nur bei Nutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 95,2 x 142,4 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...35 mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103418
-40 % UVP: 1.288,10 €
772,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
VAL-SEC-T2-3S-350/40 - Typ 2, IEC Prüfklasse: II/T2, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 89,9 x 49,2 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103424
-40 % UVP: 363,90 €
218,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - Typ 1, TN-S/TT, IEC Prüfklasse: I/II/T1/T2/I, Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 95,2 x 142,4 mm, Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103425
-40 % UVP: 1.169,40 €
701,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - Typ 1, 3-polig, TN-C, IEC Prüfklasse: I/II; T1/T2; T1; I, Betriebsspannung: 12...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen), Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 95,2 x 106,8 mm, Montageart: Tragschiene (35 mm)
Artikelnummer: 103426
-40 % UVP: 924,10 €
554,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Typ 2, Wechsler, IEC Prüfklasse: II/T2, Betriebsspannung: 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: -40...80 °C, Baugröße (H x B): 97,9 x 49,2 mm, Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm², Montageart: Tragschiene (35 mm), Für den Speisepunkt der Anlage mit erhöhtem Ableitvermögen nach VDE 0100-534:2016-10
Artikelnummer: 103423
-40 % UVP: 413,20 €
247,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.