Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - Typ 2
  • Wechsler
  • IEC Prüfklasse: II/T2
  • Betriebsspannung: 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)
  • Schutzart: IP20
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Baugröße (H x B): 97,9 x 49,2 mm
  • Leiterquerschnitt: 2,5...16 (flexibel)/25 (starr) mm²
  • Montageart: Tragschiene (35 mm)
  • Für den Speisepunkt der Anlage mit erhöhtem Ableitvermögen nach VDE 0100-534:2016-10

Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM

Artikelnummer: 103423
EAN: 4055626378206
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überspannungsableiter

4

II; T2

T2

TN-S; TT

L-N; L-PE; N-PE

optisch, Fernmeldekontakt

5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC)

5 mA...1 A AC/1 A DC (30 V DC)

240/415 V AC (TN-S/TT)

50 (60) Hz

20 kA

40 kA

Wechsler

97,9 x 49,2 mm

2,7

Tragschiene DIN 35

Schraubanschluss

2,5...16 mm²

2,5...25 mm²

-40 °C

80 °C

IP20

CE
KEMA KEUR
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überspannungsableiter PHOENIX 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM
Der Typ 2 Überspannungsableiter 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM von PHOENIX CONTACT für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit Fernmeldekontakt, mit einer Betriebsspannung von 5...250 V AC/125 V DC (200 mA DC), ist der perfekte Schutz gegen Blitzströme und Überspannungen für jede Stromversorgung. Der Überspannungsableiter der IEC Prüfklassen II/T2 mit hoher Langlebigkeit und Leistungsstärke, arbeitet unbemerkt und schonend für die gesamte Anlage. Montiert wird der Überspannungsableiter 2909635 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM mittels einer Tragschiene.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0