Ethernetleitungen

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Ethernetleitung, Cat.6A, 4 x 2 x AWG22/1, Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s, Grün (ähnlich RAL 6018), Außendurchmesser: 8,7 mm, Außenmantel: FRNC, Geschirmt, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103753
4,10
Grundpreis: 1 Meter = 4,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LAN-Kabel, Cat.7A, 4 x 2 x AWG23/1, Klasse FA, Gelb (ähnlich RAL 1021), Bis 1.200 MHz, Außendurchmesser: 7,4 mm, Außenmantel: FRNC, Geschirmt, Halogenfrei, Flammwidrig, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 104269
1,40
Grundpreis: 1 Meter = 1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ethernetleitung, Cat.5e, Aderanzahl: 4 x 2 x AWG26/19, Datenrate: 10/100/1000 Mbit/s, Blau (ähnlich RAL 5021), Außendurchmesser: 6,3 mm, Außenmantel: PUR, Halogenfrei, Flammwidrig, Geschirmt, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103755
2,80
Grundpreis: 1 Meter = 2,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LAN-Kabel, 4 x 2 x AWG22/1, KLasse FA, Gelb (ähnlich RAL 1021), Außendurchmesser: 8,2 mm, Außenmantel: FRNC, Bis 1.600 MHz, Geschirmt, Flammwidrig, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 104270
2,00
Grundpreis: 1 Meter = 2,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ethernetleitung, Cat.7, 4 x 2 x AWG22/1, Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s, Grün (ähnlich RAL 6018), Außendurchmesser: 8,7 mm, Außenmantel: PUR, Geschirmt, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103751
7,70
Grundpreis: 1 Meter = 7,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LAN-Kabel, 4 x 2 x AWG26/7, Grau (RAL 7035), FRNC-Außenmantel, Außendurchmesser: 6,2 mm, Bis 600 MHz, Geschirmt, Flammwidrig, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103684
1,90
Grundpreis: 1 Meter = 1,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
LAN-Kabel, Cat.7, 2 x (4 x 2 x AWG22/1), Klasse FA, Gelb (ähnlich RAL 1021), Bis 10GBase-T, Bis 1.000 MHz, Außendurchmesser nom.: 7,4 mm, Außenmantel: FRNC, Geschirmt, Flammwidrig, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 104268
3,00
Grundpreis: 1 Meter = 3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ethernetleitung, Cat.6A, 4 x 2 x AWG22/1, Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s, Grün (ähnlich RAL 6018), Außendurchmesser: 8,7 mm, Außenmantel: PVC, Geschirmt, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103752
5,00
Grundpreis: 1 Meter = 5,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Ethernetleitung, Cat. 7, 4 x 2 x AWG22/1, Datenrate: 100 Mbit/s...10 Gbit/s, Grün (ähnlich RAL 6018), Außendurchmesser: 8,7 mm, Außenmantel: PVC, Geschirmt, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103750
5,70
Grundpreis: 1 Meter = 5,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Ethernetleitung, Cat.5e, Aderanzahl: 2 x 2 x AWG26/19, Datenrate: 10/100 Mbit/s, Blau (ähnlich RAL 5021), Außendurchmesser: 5,9 mm, Außenmantel: PUR, Halogenfrei, Geschirmt, Flammwidrig, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 103754
3,60
Grundpreis: 1 Meter = 3,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
LAN-Kabel, 4 x 2 x AWG22/1, Klasse FA, Gelb (ähnlich RAL 1021), Bis 1.000 MHz, Außendurchmesser: 7,4 mm, Außenmantel: FRNC, Geschirmt, Flammwidrig, Halogenfrei, Verpackungseinheit: Meterware

 

*** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Artikelnummer: 104267
1,20
Grundpreis: 1 Meter = 1,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Welche Funktion erfüllen Ethernetleitungen?

In einem LAN (Local Area Network) ist eine reibungslose Datenübertragung unabdingbar. Hierfür ist eine optimale Verkabelung erforderlich, die zum Beispiel durch Ethernetleitungen sichergestellt wird.

Wo finden Ethernetleitungen Anwendung

Ethernetleitungen kommen in nahezu allen industriellen Bereichen zum Einsatz. Dabei werden diese Datenleitungen entweder fest verlegt oder finden in beweglichen Applikationen Anwendung wie in:

  • Verpackungsmaschinen
  • Werkzeugmaschinen
  • Roboter
  • Produktionsmaschinen

 

Ethernetleitungen als Meterware bei Automation24

Im Bereich Industrial Ethernet aus der Kategorie Industrielle Kommunikationstechnik finden Sie geschirmte Ethernetleitungen aus den Materialien PUR, PVC oder FRNC vom Hersteller LAPP.

Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Außendurchmessern, Leiterquerschnitten und Aderanzahlen. Die Leitungen sind zur Datenübertragung von 10/100 Mbit/s oder 100 Mbit/s…10 Gbit/s geeignet. Dabei entsprechen sie den Übertragungseigenschaften der Kategorien CAT 5e, CAT 6A, CAT 7 oder CAT7A.

Für bedarfsgerechte Flexibilität erhalten Sie bei Automation24 alle Ethernetleitungen als Meterware.

Passend dazu führt Automation24 auch Ethernet RJ45-Steckverbinder im Sortiment.

Vermeiden Sie maschinelle Fehlfunktionen durch die Wahl der passenden Ethernetleitung und der Sicherstellung des idealen Datentransfers in Ihrem Netzwerk!