Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • LAN-Kabel
  • Cat.7
  • 2 x (4 x 2 x AWG22/1)
  • Klasse FA
  • Gelb (ähnlich RAL 1021)
  • Bis 10GBase-T
  • Bis 1.000 MHz
  • Außendurchmesser nom.: 7,4 mm
  • Außenmantel: FRNC
  • Geschirmt
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***

FRNC LAN-Kabel LAPP ETHERLINE LAN 1000 S/FTP Cat.7A DUPLEX - 2170972

Artikelnummer: 104268
EAN: 4044777771264
Technische Daten

LAN-Kabel

CAT 7A

FA

2 x (4 x 2 x AWG22/1)

ja

ja

Meterware

gelb (ähnlich RAL 1021)

7,4 mm

8 x Kabel Ø

4 x Kabel Ø

FRNC

-30...80 °C

0...50 °C

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3at
IEEE 802.3 100Base-T
IEEE 802.5 10GBase-T

RoHS

Erweiterte Artikelbeschreibung
FRNC LAN-Kabel LAPP ETHERLINE LAN 1000 S/FTP Cat.7A DUPLEX - 2170972
Das Klasse FA LAN-Kabel 2170972 - ETHERLINE LAN 1000 S/FTP Cat.7A DUPLEX von LAPP mit einer Paarzahl und AWG von 2 x (4 x 2 x AWG22/1) eignet sich zur Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen gemäß ISO/IEC 11801. Der Außenmantel mit einem nom. Durchmesser von 7,4 mm besteht aus einem halogenfreien flammwidrigen Compound.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0