Kunststoff-Kabelverschraubungen (metrisch)

Kunststoff-Kabelverschraubungen (metrisch)

Kunststoff-Kabelverschraubungen stellen eine zuverlässige Lösung für standardisierte Anwendungen und schützen Kabel sicher vor Staub sowie Feuchtigkeit – praktisch und effizient.



Kabelverschraubung metrisch M20 nach EN 50262, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 6...13 mm
Artikelnummer: 101068
-38 % UVP: 2,58 €
1,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102461
0,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch M16 nach EN 50262, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 4,5...10 mm
Artikelnummer: 101069
-39 % UVP: 2,44 €
1,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102444
0,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M12 x 1,5, Farbe: Schwarz, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102467
0,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102460
0,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M12 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 2...7,5 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102451
0,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102445
0,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 16 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 22/19, Dichtbereich: Ø 5...9 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102846
1,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102452
0,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M12 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102459
0,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 20 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 27/25, Dichtbereich: Ø 7...13 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102847
1,30 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 12 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, Flachdichtung: Elastomer, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 18/15, Dichtbereich: Ø 4,5...7 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102845
0,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch M25 nach EN 60695-2-11, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 9...17 mm
Artikelnummer: 101611
-38 % UVP: 2,90 €
1,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M12 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 2...7,5 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102441
0,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102462
0,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeleinführung SKINTOP CLICK, Größe: Ø 32 mm, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Material: Polyamid, O-Ring: NBR, Temperaturbereich: -20...100 °C, Schlüsselweite: 40/36, Dichtbereich: Ø 11...20 mm, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102849
2,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 4…11 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 105287
0,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102453
0,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Schwarz, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102469
0,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M16 x 1,5, Farbe: Schwarz, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102468
0,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: Schwarz, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102454
1,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Gegenmutter metrisch, Polyamid GFK, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: Schwarz, Temperaturbereich: -20...120 °C
Artikelnummer: 102470
0,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M25 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 11…20 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 102446
1,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Polyamid, Gewinde: M20 x 1,5, Farbe: Grau, Dichtbereich: 5…14 mm, Temperaturbereich: -20...120 °C, Schutzart: IP68
Artikelnummer: 105288
0,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Mehr über Kunststoff-Kabelverschraubungen (metrisch)

Was sind Kunststoff-Kabelverschraubungen?

Kunststoff-Kabelverschraubungen ermöglichen die sichere Einführung Kabeln / Leitungen in Industriegehäuse, gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung von Einführungsstellen gegen Staub sowie Feuchtigkeit und sorgen für eine wirksame Zugentlastung.

Im Vergleich zu Ausführungen aus Messing oder Edelstahl sind sie leichter, korrosionsbeständig und besonders wirtschaftlich – ideal für zahlreiche Standardanwendungen. Für die Auswahl sind metrische Gewindegröße, Kabeldurchmesser, Dichtbereich und Einsatzumgebung entscheidend.

Kunststoff-Kabelverschraubungen (metrisch) bei Automation24 im Überblick

Bei Automation24 finden Sie Kunststoff-Kabelverschraubungen für Standardanwendungen, hygienisch sensible Bereiche sowie explosionsgefährdete Zonen.

PFLITSCH blueglobe Kunststoff-Kabelverschraubungen – flexibel für Standard- und Hygieneanwendungen

  • Flexible Auswahl: Verschiedene metrische Gewindegrößen und Dichtbereiche erleichtern die Anpassung an unterschiedliche Leitungen
  • Zuverlässige Abdichtung: Standardausführungen mit IP68 schützen die Kabeleinführung vor Staub sowie Feuchtigkeit
  • Für sensible Bereiche: Transparente blueglobe-cp-Varianten aus PA 6 FDA bieten IP68 bis 15 bar sowie IP69
Zu den Produkten

R. STAHL Ex-Kabelverschraubungen – sicher in explosionsgefährdeten Bereichen

  • Geprüfter Explosionsschutz: ATEX-/IECEx-zugelassene Varianten eignen sich für die Zonen 1, 2, 21 und 22
  • Eindeutige Zuordnung: Schwarze Ex-e- sowie blaue Ex-i-Ausführungen erleichtern die Auswahl für den jeweiligen Einsatz
  • Für anspruchsvolle Umgebungen: Glasfaserverstärktes Polyamid und IP66/IP68 unterstützen eine zuverlässige Kabeleinführung
Zu den Produkten

Eaton Kunststoff-Kabelverschraubungen – montagebereit und zuverlässig abgedichtet

  • Sicherer Kabelhalt: Integrierte Zugentlastung und Gegenmutter erleichtern die Installation
  • Erhöhte Brandsicherheit: Halogenfreies, selbstverlöschendes Material entspricht der Brandklasse UL94 V2
  • Dauerhafter Schutz: IP68 unterstützt eine staub- und feuchtigkeitsgeschützte Kabeleinführung
Zu den Produkten

LAPP SKINTOP Kunststoff-Kabelverschraubungen – schnell montiert und flexibel einsetzbar

  • Zeitsparende Montage: SKINTOP CLICK lässt sich ohne Werkzeug installieren
  • Für kleinere Kabeldurchmesser: CLICK-R bietet einen reduzierten Dichtbereich
  • Praktisch für Montageeinsätze: SKINTOP CLICK- und ST-M-Sortimente enthalten abgestimmte Verschraubungen sowie passendes Zubehör
Zu den Produkten

Ergänzend ist eine M16-Kabelverschraubung mit Druckausgleichsmembran von Endress+Hauser für Prozessanzeigen RIA15 erhältlich.

Weitere Kabelverschraubungen aus Kunststoff von PFLITSCH und Conta-Clip, die sich für bereits konfektionierte Kabel mit Stecker eignen, finden Sie im Bereich Teilbare Kabelverschraubungen .

Jetzt bei Automation24 Kunststoff-Kabelverschraubungen (metrisch) online kaufen!

Entdecken Sie kosteneffiziente Kunststoff-Kabelverschraubungen der starken Marken PFLITSCH, R. STAHL, LAPP, EATON sowie Endress+Hauser aus dem Bereich Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen für Ihre Industriegehäuse bequem online aus und ergänzen Sie diese bei Bedarf mit geeignetem Gehäusezubehör. Da zahlreiche Artikel direkt ab Lager verfügbar sind, profitieren Sie von kurzen Lieferzeiten. Attraktive Preise unterstützen eine wirtschaftliche Beschaffung.

Auch nach Kabel / Leitungen, die sich sicher durch die Gehäusewand führen lassen, müssen Sie nicht lange suchen: Das Sortiment von Automation24 bietet passende Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen.

Ungenutzte Öffnungen im Gehäuse verschließen Sie zuverlässig mit geeigneten Blindstopfen.

Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?

Nehmen Sie gerne Kontakt zu unserem kompetenten Automation24-Kundensupport auf – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kostenlos beraten lassen unter 0800 24 2011 24