Montagezubehör für Gehäuse & Schaltschränke

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


Wandbefestigungshalter AX 2508.020 für Rittal AX und KX, Material: Stahlblech (verzinkt), Wandabstand: 20 mm, Inkl. Befestigungsmaterial, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikelnummer: 105296
14,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungslaschen (4 Stück), 1,5 mm, Material: Edelstahl 1.4301
Artikelnummer: 104874
12,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungshalter KX 1590.010 für Rittal AX und KX, Material: Stahlblech (verzinkt), Wandabstand: 10 mm, Inkl. Befestigungsmaterial, Verpackungseinheit: 4 Stück,

Hinweis: Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigungen
Artikelnummer: 105298
8,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungslaschen (4 Stück), Mit Schrauben, Wandabstand 10 mm
Artikelnummer: 101852
-35 % UVP: 46,14
30,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungslaschen (2 Stück), Mit Schrauben
Artikelnummer: 101825
-28 % UVP: 4,18
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungshalter KX 1594.010 für Rittal AX und KX, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand: 10 mm, Inkl. Befestigungsmaterial, Verpackungseinheit: 4 Stück

Hinweis: Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigungen
Artikelnummer: 105297
20,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anschlussleitung für LED-Systemleuchten von Rittal, Polzahl: 2, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 3 m, Betriebsspannung: 100...240 V AC, Farbe: orange
Artikelnummer: 104609
6,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungshalter für Rittal KX/AX, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand: 20 mm, Inkl. Befestigungsmaterial, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikelnummer: 109514
25,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Türpositionsschalter für LED-Systemleuchten von Rittal, Mit Anschlussleitung, Bemessungsspannung: 230 V AC/24 V DC, Bemessungsstrom max.: 1 A, Maße (B x H x T x L): 31 x 78 x 30 x 800 mm, Leitungsquerschnitt: 0,75 mm², Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 104604
33,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
HD Wandabstandshalter, Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Wandabstand: 50 mm, Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Artikelnummer: 107905
23,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungslaschen (4 Stück), 2 mm, Material: Edelstahl 1.4301
Artikelnummer: 104875
14,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln, 1 HE, Maße Bügel (H x T): 55 x 43 mm, Farbe: schwarz (RAL 9005), Material Panel: Stahlblech, Material Bügel: Stahl (verzinkt)
Artikelnummer: 108424
31,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KX Deckelscharnier, Material: Zink-Druckguss, Verpackungseinheit: 6 Stück, Inkl. Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 111013
14,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Mastbefestigung AX 2584.100 für Gehäusetyp Rittal AX/KX, Passend für: Mastdurchmesser 40...170 mm und Mastgröße: 50...150 mm, Material: Profilschienen und Klemmprofil Stahlblech/Spannband Edelstahl 1.4301 (AISI 304), Verpackungseinheit: 2 Stück
Artikelnummer: 105328
68,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Flanschplatte AX 2562.300 mit Membranen für AX-Schaltschränke von Rittal, Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen, Material: Kunststoff, Farbe: Grau (ähnlich RAL 7035), Schutzart IP66 (bei sachgerechter Montage), Abmessung: 339 x 149 mm (B x T), Größe: 2, Kabeleinführungen (Anzahl x Durchmesser): 24 x 5-11; 44 x 10-15; 6 x 15-25; 2 x 19-34; 2 x 26-54
Artikelnummer: 105336
26,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungslaschen (4 Stück), Mit Schrauben
Artikelnummer: 101811
-20 % UVP: 4,99
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Flanschplatte AX 2561.300 mit Membranen für AX-Schaltschränke von Rittal, Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen, Material: Kunststoff, Farbe: Grau (ähnlich RAL 7035), Schutzart IP66 (bei sachgerechter Montage), Abmessung: 256 x 149 mm (B x T), Größe: 1, Kabeleinführungen (Anzahl x Durchmesser): 15 x 5-11; 22 x 10-15; 8 x 15-25; 4 x 19-34; 1 x 26-54
Artikelnummer: 105335
22,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Erdungsschiene, Horizontal, Maße (L x B x H): 450 x 15 x 5 mm, Strombelastbarkeit: 200 A, Für Gehäusetyp: VX/VX SE/VX IT, Für Breite: 600/800 mm, Inkl. 20 Anschlusspunkte mit M5 Schrauben/2 x Erdungsanschlüsse/2 x Isolatoren/ Befestigungsmaterial
Artikelnummer: 108428
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anschlussleitung für LED-Systemleuchten von Rittal, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 3 m, Betriebsspannung: 100...240 V AC, Farbe: orange
Artikelnummer: 104607
6,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Wandbefestigungshalter-Set für glasfaserverstärkte Polyester-Gehäuse, Material: Edelstahl (AISI 304), Lieferumfang: 1 x M6 Federunterlegscheibe/1 x M6 Unterlegscheibe/1 x M6 Schraube/1 x Außenhalterung
Artikelnummer: 108260
19,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Mastbefestigung (Set) für die Größen 300 x 400 mm/500 x 400 mm/600 x 400 mm
Artikelnummer: 101884
-35 % UVP: 147,47
95,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Schienen AX 2394.210 für den Innenausbau von Rittal AX Schaltschränken, Material: Stahlblech (verzinkt), Verpackungseinheit: 4 Stück, Passend für Gehäusetiefe 210 mm
Artikelnummer: 107389
28,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Flanschplatte AX 2563.300 mit Membranen für AX-Schaltschränke von Rittal, Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen, Material: Kunststoff, Farbe: Grau (ähnlich RAL 7035), Schutzart IP66 (bei sachgerechter Montage), Abmessung: 447 x 149 mm (B x T), Größe: 3, Kabeleinführungen (Anzahl x Durchmesser): 36 x 5-11; 46 x 10-15; 8 x 15-25; 2 x 19-34; 4 x 26-35; 2 x 26-54
Artikelnummer: 105337
33,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Eckprofile, 4 Stück, Bautiefe: 210 mm
Artikelnummer: 101880
-35 % UVP: 38,99
25,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Flanschplatte AX 2562.200 modular mit metrischer Vorprägung für AX-Schaltschränke von Rittal, Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen, Material: Kunststoff, Farbe: Grau (RAL 7035), Schutzart IP66 (bei sachgerechter Montage), Abmessung: 339 x 149 mm (B x T), Größe: 2, Kabeleinführungen (Anzahl x metrischer Durchmesser): 3 x M12; 2 x M16; 3 x M20; 3 x M25; 2 x M32, Anzahl Rechteckausbrüche: 3
Artikelnummer: 105342
18,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute