Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 100 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 100 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 300 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 200 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 100 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Anschlusskopf Form J, Messbereich: -200...1.200 °C, Schutzrohr Ø: 6 mm, Einbaulänge: 300 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: 2.4816, Schutzart: IP65, Prozessanschluss: G 1/2, Elektrischer Anschluss: M16 x 1,5, Umgebungstemperatur: -40...100 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 200 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.200 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 500 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: 2.4816, Schutzart: IP65, Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, Kabellänge: 2,5 m, Umgebungstemperatur: -50...180 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.200 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 200 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: 2.4816, Schutzart: IP65, Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, Kabellänge: 2,5 m, Umgebungstemperatur: -50...180 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 500 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 200 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 300 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 300 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 400 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.200 °C, Schutzrohr Ø: 0,5 mm, Einbaulänge: 100 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: 2.4816, Schutzart: IP65, Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, Kabellänge: 2,5 m, Umgebungstemperatur: -50...180 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.200 °C, Schutzrohr Ø: 6 mm, Einbaulänge: 200 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: 2.4816, Schutzart: IP65, Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, Kabellänge: 2,5 m, Umgebungstemperatur: -50...180 °C
Einsteck-Thermoelement, Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen, Typ K, Anschlagflansch, Messbereich: -35...800 °C, Einbaulänge: 500 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Schutzrohr: 1.4571, Umgebungstemperatur: 0...100 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 300 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.150 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 500 mm, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: Inconel, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 200 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 100 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ K, Messbereich: -200...1.200 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 300 mm, Druckfestigkeit: 40 bar, Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni, Werkstoff Mantel: 2.4816, Schutzart: IP65, Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4, Kabellänge: 2,5 m, Umgebungstemperatur: -50...180 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...800 °C, Schutzrohr Ø: 3 mm, Einbaulänge: 400 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Mantel-Thermoelement, Typ J, Messbereich: -50...700 °C, Schutzrohr Ø: 1,5 mm, Einbaulänge: 400 mm, Werkstoff Messeinsatz: FeCu-Ni, Werkstoff Mantel: V2A, Anschluss: 50mm FE Aderendhülsen, Kabellänge: 2 m, Umgebungstemperatur: -50...400 °C
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.