• Mantel-Thermoelement
  • Typ K
  • Anschlusskopf Form J
  • Messbereich: -200...1.200 °C
  • Schutzrohr Ø: 6 mm
  • Einbaulänge: 300 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni
  • Werkstoff Mantel: 2.4816
  • Schutzart: IP65
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Elektrischer Anschluss: M16 x 1,5
  • Umgebungstemperatur: -40...100 °C

Thermoelement JUMO 901230/40-1043-6-300-104/000 - 00068431

Artikelnummer: 108795
EAN: 4053877003182
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mantel-Thermoelement

6 mm

Flüssigkeiten
Gase

-200 °C

1200 °C

Thermoelement Typ K

40 bar

G 1/2

300 mm

Kabelanschluss (M16 x 1,5)

Aluminium-Druckguss
NiCr-Ni
Inconel 2.4816 (Inconel 600)

-40 °C

100 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermoelement JUMO 901230/40-1043-6-300-104/000 - 00068431
Das einschraubbare Mantel-Thermoelement 901230/40-1043-6-300-104/000 - 00068431 von JUMO mit einem Form J Anschlusskopf dient der Temperaturmessung in flüssigen und gasförmigen Medien. Häufige Einsatzbereiche sind u.a. Chemieanlagen, Kraftwerke und Rohrleitungen. Durch den Wärmeübergang zwischen Mantel und Thermopaar werden kurze Ansprechzeiten und eine hohe Messgenauigkeit ermöglicht. Das Thermoelement 901230/40-1043-6-300-104/000 - 00068431 ist für einen Messbereich von -200 bis 1.200 °C ausgelegt. Der Schutzrohrdurchmesser beträgt 6 mm, die Einbaulänge 300 mm und der Prozessanschluss erfolgt über ein G 1/2 Gewinde. Serienmäßig ist das Thermopaar gegen den Mantel isoliert aufgebaut.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0