Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2208 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (428 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX Modicon Steuerungen IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (24 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (807 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (235 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (201 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventile Zubehör Magnetventile
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse
Industriegehäuse (1425 Ergebnisse) Alle anzeigen
Gehäuse Gehäuse Kompakt-Schaltschränke Kompakt-Schaltschränke Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Kabelverschraubungen / Kabeldurchführungen Gehäusezubehör Gehäusezubehör
Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1772 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00 €
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter mit NFC-Schnittstelle
  • Messbereich: programmierbar
  • Eingang: RTD/TC/mV/Ohm
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Messelemente: Thermoelemente B/C/D/E/J/K/N/R/S/T + Pt100/Pt1000 + Ni100/Ni120 + Ni1000 + Cu10
  • Genauigkeit: 0,08 % der Spanne
  • Versorgungsspannung: 8...36 V DC
  • Gehäusematerial: PC/ABS + PA
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35

Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter INOR IPAQ-R330 - 70R3300012

Artikelnummer: 108342
EAN: 4250738132597
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperaturtransmitter

-270 °C

2315 °C

Pt100
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ B
Thermoelement Typ D
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ C
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ R
Pt1000
Ni1000
Ni100
Cu10

± 0,08 K

Konfiguration über Software
NFC

8 V

36 V

DC

analog

4-20 mA

ja

ja

Schraubklemmen

PA
ABS
PC

-40 °C

85 °C

IP20

NFC

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter INOR IPAQ-R330 - 70R3300012
Der Hutschienen-Temperaturtransmitter IPAQ-R330 - 70R3300012 von INOR mit galvanischer Trennung, dient der Temperatur-, Widerstands- und Spannungsmessungen in industrieller Umgebung. Auch unter anspruchsvollen Bedingungen, bietet das robuste Design eine überdurchschnittliche Störsicherheit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen, sowie eine hohe Vibrationsfestigkeit bis zu 10 g. Für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen, ist der Transmitter Optional in einer eigensicheren Ausführung (Zone 0, 1 und 2) erhältlich. Über die App INOR-Connect kann der Temperaturtransmitter IPAQ-R330 - 70R3300012 drahtlos über NFC-Funktion oder per Bluetooth mit dem neuen Drahtlos-Modem ICON-BT konfiguriert werden. Die für die Prozessmessung verwendeten Ausgangssignale sind 4-20 mA. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene DIN 35 nach DIN 50022.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0