Temperatursensoren
Funktionsprinzip von Temperatursensoren
Temperatursensoren zählen zu der Kategorie der Prozesssensoren und werden teilweise synonym auch als Temperaturfühler bezeichnet. Die Temperatursensoren wandeln eine Temperatur in eine elektronische Größe um. Hierbei gibt es verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Messprinzipien wie kompakte Temperaturschalter und Temperaturtransmitter.
Anwendungsgebiete für Temperatursensoren gibt es folglich eine Vielzahl, wie zum Beispiel:
- Temperaturüberwachung im Maschinen- und Anlagenbau, bspw. in Hydraulikaggregaten
- Temperaturmessung in Kälte- und Klimatechnik sowie Mobilapplikationen
- Lebensmittelindustrie
Temperatursensoren online bei Automation24 bestellen - in 24 h geliefert
Automation24 bietet Ihnen zahlreiche Temperatursensoren zum Niedrigpreis. Zu den führenden Herstellern auf diesem Gebiet zählt unter anderem ifm electronic. Bei Automation24 haben Sie die Möglichkeit unmittelbar die qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Temperatursensoren zu sehr günstigen Konditionen zu bestellen. Darüber hinaus können Sie zur Temperaturmessung auch Produkte unserer qualitativ hochwertigen und unschlagbar günstigen Eigenmarke Automation24 beziehen.
Das angebotene Portfolio an Temperatursensoren umfasst Temperaturtransmitter, Temperaturschalter und Temperatursensoren mit Anzeige. Die Steckergeräte warten mit Messbereichen von Minimum -50 °C bis Maximum 150 °C auf. Die Druckfestigkeit der Temperatursensoren liegt bei 10 bis 400 bar, welche es mit programmierbaren Schalt- und Analogausgängen gibt.
Bei Automation24 finden Sie eine große Auswahl an Temperatursensoren zu sehr günstigen Preisen.
Selektieren Sie jetzt den passenden Sensor für Ihre Applikation!