Akustikmelder

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


RMQ-Titan Akustikmelder, Schwarz, Ohne Summer, Mit Fassung BA 9s, Schutzart: IP40, Lochdurchmesser: 22,5 mm
Artikelnummer: 101005
-44 % UVP: 18,36
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RMQ-Titan Summer für Akustikmelder, Dauerton, 18...30 V AC/DC, 83 dB/10 cm, BA9s-Sockel
Artikelnummer: 101006
-44 % UVP: 25,45
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
RMQ-Titan Summer für Akustikmelder, Pulston, 24 V DC (+10 %/-15 %), 83 dB/10 cm, BA9s-Sockel
Artikelnummer: 101007
-44 % UVP: 25,45
14,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder, beleuchtet, Dauerton, 24 V AC/DC, 90 db, Lochdurchmesser: 22 mm
Artikelnummer: 109809
UVP: 82,70
49,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder Komplettgerät, Dauerton 2,4 kHz, Farbe: schwarz, Lautstärkepegel: min. 80 dB/10 cm, Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Schutzart: IP40, Material: Kunststoff
Artikelnummer: 105877
UVP: 56,10
29,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder Komplettgerät, Dauerton 4,5 kHz, Farbe: schwarz, Lautstärkepegel: 75 (+/-10 %) dB/10 cm, Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66/IP67/IP69K (Anschlussklemme IP20), Material: Kunststoff
Artikelnummer: 105567
UVP: 86,50
46,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder, beleuchtet, Dauerton, 230 V AC, 90 db, Lochdurchmesser: 22 mm
Artikelnummer: 109810
UVP: 88,30
52,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder, unbeleuchtet, Dauerton, 24 V AC/DC, 90 db, Lochdurchmesser: 22 mm
Artikelnummer: 109811
UVP: 73,30
47,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder Komplettgerät, Dauerton 2,4 kHz, Farbe: schwarz, Lautstärkepegel: min. 80 dB/10 cm, Betriebsspannung: 230 V AC, Schutzart: IP40, Material: Kunststoff
Artikelnummer: 105228
UVP: 56,10
29,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Akustikmelder Komplettgerät, Dauerton 4,5 kHz, Farbe: schwarz, Lautstärkepegel: 75 (+/-10 %) dB/10 cm, Betriebsspannung: 230 V AC, Schutzart: IP66/IP67/IP69K (Anschlussklemme IP20), Material: Kunststoff
Artikelnummer: 105568
UVP: 86,50
40,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.

Akustikmelder – Schnelles Erkennen von Veränderungen

Bei Zustandsveränderungen einer Applikation geben Akustikmelder hörbare Signale ab. Je nach Summer-Variante wird ein penetranter Dauerton oder ein Pulston abgegeben, sodass Veränderungen schnell bemerkt und entsprechend agiert werden kann.

Ausgewähltes Angebot an Akustikmeldern

In der Kategorie Befehls- und Meldegeräte finden Sie im Bereich der Akustikmelder folgende Produkte:

Die beiden Summer von Eaton können bei einem Akustikmelder mit BA 9s-Sockel verwendet werden. Durch die Schutzart IP40 erstreckt sich der Anwendungsbereich der Akustikmelder über alle Industriebereiche.

 

M22-Akustikmelder im Angebot von Automation24

Bei Automation24 erhalten Sie M22-Akustikmelder von Eaton zu Top-Preisen. Idealerweise kombinieren Sie den Akustikmelder mit einem visuellen Signalgeber wie den Signalsäulen von Eaton, die ebenfalls im Online-Shop von Automation24 erhältlich sind. Auf diese Weise werden Sie optisch sowie akustisch auf Zustandsveränderungen aufmerksam gemacht.

Erwerben Sie Akustikmelder von Eaton und lassen Sie sich keine Zustandsveränderung Ihrer Anlage mehr entgehen. Bei Fragen zu Kombinationsmöglichkeiten können Sie sich auch gerne an den kompetenten Kundenservice von Automation24 per E-Mail, Telefon oder Fax wenden.