• Akustikmelder
  • beleuchtet
  • Dauerton
  • 24 V AC/DC
  • 90 db
  • Lochdurchmesser: 22 mm

Akustikmelder Schneider Electric Harmony XB5KS2B4

Artikelnummer: 109809
EAN: 3606481352439
Passendes Zubehör
Technische Daten

Akustikmelder

Dauerton

Harmony

rot

rund

ja

24 V AC/DC

-40 °C

70 °C

UL
CE
CSA
IEC 60947

Erweiterte Artikelbeschreibung
Akustikmelder Schneider Electric Harmony XB5KS2B4
Der Akustikmelder Harmony XB5 - XB5KS2B4 von Schneider Electric mit Dauerton (24 V AC/DC), erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz in Applikationen aller Industiebereiche.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0