CEE-Stecker

CEE-Stecker 16 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 10...21 mm, Anschlussquerschnitt: bis 2,5 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111189
6,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Wandsteckdose 16 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabelverschraubung: M32, Anschlussquerschnitt: bis 4 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111191
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Stecker 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Kabeldurchmesser: 8...18 mm, Anschlussquerschnitt: bis 2,5 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111212
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Wandsteckdose 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabelverschraubung: M32, Anschlussquerschnitt: bis 10 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111194
9,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Kabeldurchmesser: 8...18 mm, Anschlussquerschnitt: bis 2,5 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111213
9,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Anbausteckdose mit Neigung 16 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Anschlussquerschnitt: bis 4 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 111215
17,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Stecker 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 13...29 mm, Anschlussquerschnitt: bis 6 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111192
8,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Anbausteckdose mit Neigung 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Anschlussquerschnitt: bis 4 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 111218
14,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 10...21 mm, Anschlussquerschnitt: bis 2,5 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111190
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 13...29 mm, Anschlussquerschnitt: bis 6 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111193
9,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Stecker 16 A, 5-polig, Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC, Kabeldurchmesser: 8...18 mm, Anschlussquerschnitt: bis 2,5 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111825
20,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Wandsteckdose 16 A, 3-polig, Betriebsspannung: 200...250 V AC, Kabelverschraubung: M20, Anschlussquerschnitt: bis 4 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44
Artikelnummer: 111214
10,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Stecker 63 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 16...36 mm, Anschlussquerschnitt: bis 16 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44
Artikelnummer: 111195
45,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Anbausteckdose mit Neigung 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Anschlussquerschnitt: bis 10 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 111216
24,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Anbausteckdose mit Neigung 63 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Anschlussquerschnitt: bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44
Artikelnummer: 111217
78,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Wandsteckdose 63 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabelverschraubung: 1xM40 oben / 2xM32 unten, Anschlussquerschnitt: bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44
Artikelnummer: 111197
60,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Anbausteckdose mit Neigung 63 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Anschlussquerschnitt: bis 25 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 111219
84,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Kupplung 63 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 16...36 mm, Anschlussquerschnitt: bis 16 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP44, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111196
49,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
CEE-Stecker 32 A, 5-polig, Betriebsspannung: 400 V AC, Kabeldurchmesser: 8...23 mm, Anschlussquerschnitt: bis 6 mm², Umgebungstemperatur: -25...40 °C, Anschluss: Federklemmen, Schutzart: IP54, QUICK-CONNECT
Artikelnummer: 111826
26,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute