• CEE-Anbausteckdose mit Neigung 16 A
  • 3-polig
  • Betriebsspannung: 200...250 V AC
  • Anschlussquerschnitt: bis 4 mm²
  • Umgebungstemperatur: -25...40 °C
  • Anschluss: Federklemmen
  • Schutzart: IP54

CEE-Anbausteckdose mit Neigung Bals - 127721

Artikelnummer: 111218
EAN: 4024941379786
Passendes Zubehör
Technische Daten

16 A

200...250 V AC

4 mm²

Federzugklemmen

Polyamid

-25 °C

40 °C

IP54

Erweiterte Artikelbeschreibung
CEE-Anbausteckdose mit Neigung Bals - 127721
Die 3-polige CEE-Anbausteckdose mit Neigung 16 A Bals - 127721 von Bals Elektrotechnik ermöglicht ein einfaches ziehen und stecken durch die schwimmend gelagerten Stifte. Über die ausklappbare Zugentlastung wird zudem die Installation erleichtert. Die CEE-Anbausteckdose mit Neigung Bals - 127721 ist für eine Betriebsspannung von 200...250 V AC, einen Anschlussquerschnitt bis 4 mm². Der Anschluss erfolgt über Federklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0