EtherCAT-Gateways

Anybus Kommunikator, Common Ethernet Slave - Common Ethernet Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108973
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice auf Common Ethernet, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 110328
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108970
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT-Slave - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108971
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus-TCP Server - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108967
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT - Serieller Master - EtherCAT-Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kbit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss/ 2x RJ45, Schnittstellen: RS-232/RS-485, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108962
609,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice - PROFIBUS I, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 177 x 98 mm
Artikelnummer: 110324
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 7 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice - PROFINET IO Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 177 x 98 mm
Artikelnummer: 110325
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 10 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice auf Modbus-TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 110327
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice auf EtherNet/IP Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 110326
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.