• Anybus Kommunikator
  • Common Ethernet Slave - Common Ethernet Slave
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Schutzart: IP20
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Anschluss: Schraubanschluss
  • Schnittstellen: Ethernet RJ45
  • Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm

HMS ABC4090 - Anybus Communicator - Common Ethernet Slave - Common Ethernet Slave

Artikelnummer: 108973
EAN: 4250738138599
Passendes Zubehör
Technische Daten

Gateway

Profinet
Ethernet/IP
EtherCAT
Modbus TCP

12...30 V DC

144 x 27 x 98 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen, steckbar
2 x RJ45

PC-ABS, UL 94 VO

-25 °C

70 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
HMS ABC4090 - Anybus Communicator - Common Ethernet Slave - Common Ethernet Slave
Der Anybus Kommunikator ABC4090 von HMS dient dem Datenaustausch zwischen industriellen Ethernet-Netzwerken (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP und EtherCAT) mit einer Übertragungsrate bis zu 1.500 Byte in beide Richtungen. Durch die einfache Inbetriebnahme und der schnellen Datenübertragung überzeugt der Anybus Kommunikator ABC4090 anhand von hohen Leistungen und Netzwerkkonformität auf Basis des Anybus NP40-Netzwerkprozesses und verfügt über einen Sicherheitsschalter, der vor unbefugten Zugriff schützt.

 

Herstellerhinweis: Ab Werk ist der Communicator so eingestellt, dass Daten zwischen einem PROFINET- und einem EtherNet/IP-Netzwerk ausgetauscht werden können. Durch Aufspielen entsprechender Firmware sind aber auch andere Netzwerkkombinationen mit EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP und PROFINET möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0