Sicherheitstransformatoren

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Sie können sich jederzeit an unsere technischen Experten im Kundenservice wenden!


MTS Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 63 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm
Artikelnummer: 103367
32,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MTS Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 100 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 86 x 84 x 98 mm
Artikelnummer: 103368
38,50 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MTS Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 40 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm
Artikelnummer: 103366
31,80 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MTS Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 160 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 101 x 96 x 106 mm
Artikelnummer: 103369
44,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MTS Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 250 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 102 x 96 x 108 mm
Artikelnummer: 103370
52,60 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MST Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 630 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 112,5 x 150 x 144,6 mm
Artikelnummer: 103385
111,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MST Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 1.000 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 133,3 x 174 x 165 mm
Artikelnummer: 103387
175,00 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MST Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 400 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 104 x 120 x 123 mm
Artikelnummer: 103383
83,20 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
MST Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 320 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 128 x 174 x 160 mm
Artikelnummer: 103382
77,10 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
MST Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 500 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 108 x 135 x 133,6 mm
Artikelnummer: 103384
102,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
MST Sicherheitstransformator, 1-phasig, Leistung: 800 VA, Eingangsspannung: 230/400 V AC, Ausgangsspannung: 24 V AC, Frequenz: 50...60 Hz, Schutzart: IP20, Temperaturbereich: -20...40 °C, Baugröße (H x B x T): 136,3 x 150 x 149 mm
Artikelnummer: 103386
153,70 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 6 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.

Was ist ein Sicherheitstransformator?

Ein Sicherheitstransformator (oder auch Schutztransformator) ist ein Transformator, der auf seiner Sekundärseite Schutzkleinspannungen für SELV- und PELV-Stromkreise liefert.

Schutzkleinspannungen sind eine definierte Schutzmaßnahme, um Menschen vor dem Kontakt mit lebensgefährlichen Spannungen zu schützen. Schutzkleinspannungen betragen maximal 50 V AC oder 120 V DC, sind je nach Anwendung jedoch häufig auch niedriger. So sind die Grenzen bei Anwendungen, wo die stromführenden Bauteile unabgedeckt bleiben, wie z.B. bei Modelleisenbahnen, 24 V AC bzw. 60 V DC.

Sicherheitstransformatoren liefern diese Schutzkleinspannungen für SELV- und PELV-Stromkreise. SELV-Stromkreise (kurz für Safety Extra Low Voltage) zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit Schutzkleinspannungen betrieben werden und nicht geerdet sind. Dies bedeutet, dass Menschen bei versehentlicher Berührung zusätzlich geschützt werden, da ein Stromfluss durch den Körper somit komplett verhindert wird. Diese Eigenschaft der fehlenden Erdung teilen Sicherheitstransformatoren mit Trenntransformatoren. Der Unterschied zwischen Sicherheitstransformatoren und Trenntransformatoren ist, dass Trenntransformatoren mit höheren Spannungsniveaus betrieben werden. Von PELV-Stromkreisen (kurz für Protective Extra Low Voltage) spricht man, wenn Stromkreise mit Schutzkleinspannungen betrieben werden jedoch geerdet sind.

Damit Sicherheitstransformatoren zuverlässigen Schutz vor lebensgefährlichen Spannungen liefern, besitzen sie einen besonderen Aufbau. So verfügen sie über eine verstärke Isolierung zwischen Primär- und Sekundärseite um eine unbedingte Kurzschlussfestigkeit zu gewährleisten. Außerdem sind sie vergossen um vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt zu sein.

 

Wo werden Sicherheitstransformatoren eingesetzt?

Sicherheitstransformatoren kommen zum Einsatz, wenn Schutzkleinspannungen benötigt werden. Der Einsatz ist erforderlich, wenn eine Berührung der stromführenden Bauteile durch Menschen oder Tiere nicht ausgeschlossen werden kann. Typische Beispiele sind u. a.:

  • Medizinische Geräte
  • Elektrische Geräte in feuchten Umgebungen (z.B. in Schwimmbädern oder nahe Duschen)
  • Industrielle Anwendungen mit räumlichen Beschränkungen
  • Spielzeuge (z.B. Carerra- oder Modelleisenbahnen)
  • Geräte zur Behandlung von Tieren

Sicherheitstransformatoren bei Automation24 – Profitieren Sie durch schnelle Lieferung und günstige Preise

Bei Automation24 finden Sie unter der Kategorie Spannungsversorgung Sicherheitstransformatoren des Markenherstellers Murrelektronik. Alle aufgeführten Schutztransformatoren verfügen über einen 24 V AC-Ausgang und unterscheiden sich aufgrund der verschiedenen Ausgangsspannungen sowie den damit verbundenen Baugrößen. Alle Sicherheitstransformatoren von Murrelektronik erfüllen die Ansprüche der Norm Din EN 61558-2-6.

Die bei Automation24 erhältlichen Sicherheitstransformatoren werden bei Lagerverfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden versendet. Alle Modelle zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus – bereits schon ab dem ersten Stück.

Sollten Sie hingegen Stromversorgungen zur Gleichspannungsversorgung benötigen, finden Sie unter der Kategorie Schaltnetzteile sicher das richtige Produkt.

Sorgen Sie noch heute mit Schutzkleinspannungen für die sichere Spannungsversorgung Ihrer Anwendungen und bestellen Sie noch heute Sicherheitstransformatoren bei Automation24.