• MTS Sicherheitstransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 250 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 24 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 102 x 96 x 108 mm

Sicherheitstransformator Murrelektronik MTS - 86345

Artikelnummer: 103370
EAN: 4048879078511
Technische Daten

Einphasen Sicherheitstransformator

MTS

250 VA

230/400 V AC

1,2 A (230 V AC); 0,69 A (400 V AC)

8,2 A (230 V AC); 4,74 A (400 V AC)

1,83 A (230 V AC); 1,02 A (400 V AC)

50...60 Hz

24 V AC

102 x 96 x 108 mm

Tragschiene DIN 35
Langlochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitstransformator Murrelektronik MTS - 86345
Der 1-phasige Sicherheitstransformator MTS - 36345 von Murrelektronik mit einer Leistung von 250 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 24 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715). Der Sicherheitstransformator MTS - 36345 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0